7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1(3)
1.2(2)
1.4(1)
1.6
1.8(1)
2(2)
10(1)
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6 成分銀40%・カドミウム0% トラスコ品番376-9224 長さ(mm)300 質量(g)25 使用温度(℃)780 寸法(Φ×mm)1.6×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷

流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用 線径(mm)1.6 長さ(mm)500 トラスコ品番329-1553 材質アルミロウ 質量(g)約2.8 融点(℃)580 引張強度(N/mm2)245
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.6 トラスコ品番145-7072 材質銅:91%、リン:7%、銀:2% JIS規格BCup-6相当 融点(℃)640~788
1袋(500g)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.6 トラスコ品番145-7077 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2相当 融点(℃)705~805
1袋(500g)
5,198 税込5,718
翌々日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.6 トラスコ品番145-7073 材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6% JIS規格BCup-4相当 融点(℃)640~720
1袋(500g)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。 線径(mm)1.6 使用温度(℃)220 長さ(mm)300 タイプ鉛フリーはんだ 質量(g/パック)36 トラスコ品番376-9232
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

『ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング