絞り込み
ブランド
防水・防滴機能
校正証明書
付き
表示形式
アナログ・デジタル
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: タイマー

257件中 241257
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
53x70x 8mm タイマー(デジタル) エスコ53x70x 8mm タイマー(デジタル)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-93表示形式デジタルカウントダウン機能
83x70x29mm タイマー(デジタル) エスコ83x70x29mm タイマー(デジタル)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-91A表示形式デジタル関連資料(1.27MB) (0.29MB)カウントダウン機能
80x70x30mm タイマー(デジタル) エスコ80x70x30mm タイマー(デジタル)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-90表示形式デジタルカウントダウン機能
79x79x18mm タイマー(デジタル) エスコ79x79x18mm タイマー(デジタル)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-88表示形式デジタルカウントダウン機能
65x55x13mm タイマー(デジタル) エスコ65x55x13mm タイマー(デジタル)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-83A表示形式アナログカウントダウン機能
マルチタイマー エスコマルチタイマーエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-1C表示形式デジタルカウントダウン機能
10秒-99分50秒 デジタルタイマー (防水型) エスコ10秒-99分50秒 デジタルタイマー (防水型)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-151表示形式デジタル防水性ありカウントダウン機能
ガラスにつくタイマー TD410 タニタガラスにつくタイマー TD410タニタ
2,098税込2,308
1台
5日以内出荷
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。 特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。 タニタのタイマーで最も薄い、8mmの厚さ(2015年11月現在)。
設定時間最大99分59秒/最小1秒付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA質量(g)42(電池含む)電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×8×78表示形式デジタル設置方法吸盤電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能
電源オフディレータイマ omron(オムロン)電源オフディレータイマomron(オムロン)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
形H3CR-H 電源オフディレータイマです。Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能です。UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。 CEマーク、CCC対応です。
トラスコ品番150-3864幅(mm)48高さ(mm)48奥行(mm)93消費電力(W)約0.17VA(AC24V時) 約0.15W(AC24V時)/約1W(DC24V時)時間仕様時間レンジ:4、設定時間範囲(S):0.05~0.6 (4レンジ)定格電源電圧AC24V 50/60 Hz DC24V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)保護等級IP40(パネル表面部)
時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付 ブルー スタディタイマー ソニック時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付 ブルー スタディタイマーソニック
9,398税込10,338
1箱(3個)
5日以内出荷
LAP機能でタイパ判定ができるタイマーです。
トラスコ品番692-3415材質主要材質:本体:ABS寸法(mm)73×72×28
RS PRO デスクトップタイマー RS PRORS PRO デスクトップタイマーRS PRO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
RS PROシルバーコンビネーションクロック、タイマー、ストップウォッチ. このシルバーの軽量クロック装置は実験室のベンチトップ、学校、卓上などでの幅広い用途に最適です。25 mm及び20 mmの高さで数字が表示される、読み取りやすいLCDディスプレイを備えており、時計が必要とされるあらゆるニーズに対応します。4つのカウントアップチャンネルタイマーがあり、秒、分、時間、秒(10進数)、1/100秒、分(10進数)などの単位で表示されます。24時間からのカウントダウンタイマーには、メモリ機能と期間の終わりに鳴るアラームがあります。カレンダー、ストップウォッチ、毎日のアラームと同様に、通常の時刻を表示できます。特長と利点:. . R14電池搭載 . 24時間あたり1秒の精度 . 大型桁表示 . デジタルカウントダウンタイマー . カウントダウン / カウントアップタイマー . 人間工学に基づいたソフトタッチボタン. 外形寸法(H x W x D) 90 x 160 x 70 mm. ストップウォッチが動作する仕組み. ストップウォッチは、開始から終了までの経過時間を測定します。多くの場合、ストップウォッチの開始時点からの経過時間をミリ秒、秒、分、時間でカウントします。ストップウォッチによっては、ユーザーが設定した特定時刻からカウントダウンすることもできます。
仕様タイプ = デスクトップタイマ電源 = バッテリカラー/仕上げ = シルバー奥行き(深さ) = 70mm高さ = 90mm幅 = 160mm
RS PRO デスクトップタイマー RS PRORS PRO デスクトップタイマーRS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
分解能は最大30分に限り、0.01秒です。 それ以降は1秒になります。RS Pro デスクトップタイマ(カウントアップタイマ付き. 優れた信頼性を誇るRS PROブランドの、カウントアップ機能を備えたデスクトップタイマをご紹介します。時間計測が必要なアプリケーションに最適なコンパクトなタイマです。この便利なデバイスはカウントアップタイマ機能を搭載しており、経過時間の測定も可能です。ユーザーフレンドリーなインターフェイスは、色分けされた使いやすいスタート/ストップボタン、モードボタン、及びスプリット/ラップ/リセットボタンの計3種類のボタンを搭載しています。クロック筐体は耐久性に優れたホワイトABS樹脂製で、衝撃や落下から製品を保護します。この高信頼性デスクトップクロック・タイマは、1/100秒単位・最大40分のカウントアップ機能とラップ/スプリット切り替え機能を備え、24時間当りの誤差は1秒以内です。 また、UKASによる校正済みの高品質バージョンもご用意しています( ; 134-7538 134-7538 )。特長と利点. 経過時間の測定に最適なカウントアップ機能 衝撃や衝突から保護する耐久性に優れたABSエンクロージャ ストップ / スタート、モード、スプリット / ラップ / リセット用の3つのボタンを備えたクリアで使いやすいインターフェイス 14及び11 mmの桁高さにより測定値の明確な読み取りが可能 付属のR6 (AA)バッテリで動作 1/100秒のカウントアップ機能により40分までのラップ / スプリットオプションが可能 24時間後までの追加の1秒カウントアップ機能 時間の終了を知らせる音声アラーム. 用途. このコンパクトなクロック / タイマは、次のような経過時間を測定する必要があるさまざまな用途で使用できます。スポーツイベント .大会 .料理 . ミーティング .講義. このタイマはどのように作動しますか.. このデジタルカウントアップタイマは、 R6 ( AA )バッテリによる動作です。また、この製品も提供されます。これにはアラーム音が含まれますか.. このデスクトップクロックとタイマーは、時間が経過するとアラーム音で通知します。
仕様タイプ = デスクトップタイマアナログ/デジタル = デジタル解像度 = 1/100s電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形カラー/仕上げ = 白ケースの材質 = ABS奥行き(深さ) = 45mm高さ = 100mm最大時間(時間) = 23h最大時間分 = 59min
RS PRO デスクトップタイマー RS PRORS PRO デスクトップタイマーRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro デジタルデスクトップタイマ(大型ディスプレイ付)です. 優れた信頼性を誇るRS PROブランドのデジタルデスクトップタイマをご紹介します。このコンパクトなタイマは、設定時間のカウントや経過時間の測定を必要とするアプリケーションに最適です。単4電池1個で動作するコンパクトなデザインのタイマは、持ち運びやすくさまざまな環境で使用できる、汎用性の高い製品です。この便利なデスクトップタイマは、経過時間を見やすく表示する大型LCDディスプレイとカウントダウン/カウントアップ終了をお知らせする音声アラームを内蔵しており、最大99分59秒までカウントアップ/カウントダウンできます。タイマをオフィスや家庭で使用する場合、一体型スタンドにより平らな面に安定して設置できますが、クリップでベルトなどに取り付けることもできて携帯に便利です。 なお、このタイマの校正済みバージョンも複数ご用意しています(UKAS Calibration ( ; 134-7550 134-7550 )およびその他). 特長と利点. .経過時間を明確に表示する大型 LCD ディスプレイ .カウントダウン期間の終了時にアラーム音が鳴ります .単四電池 1 本で動作(付属) .クリップ付きのコンパクトなデザインで持ち運びが簡単 .タイマーを平らな面に上に表示できる内蔵スタンド .カウントアップまたはカウントダウンにより、さまざまなアプリケーションに適した汎用タイマーを提供します. 用途. このコンパクトなタイマは、次のような経過時間の測定を必要とするさまざまな用途で使用できます。スポーツイベント .大会 .料理 . ミーティング .講義. どのような電池が必要ですか.. RS Pro デスクトップタイマは、単四電池 1 本を使用して動作します。単四電池も付属します。アラーム音は鳴りますか.. このタイマでは、カウントダウン又はアップ時間が完了するとアラーム音が鳴り、タイマーが開始しないときに通知が強化されます。達成可能な最大時間は.. RS Pro デスクトップタイマで達成可能な最大時間は 99 分 59 秒です。
仕様タイプ = デスクトップタイマアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 99 min 59 s電源 = バッテリ警報機能 = あり電池タイプ = 単4形カラー/仕上げ = 白高さ = 65mm最大時間(秒) = 59sRoHS指令(10物質対応)対応
トリプルタイマー 中国語版校正証明書付 Heathrow Scientificトリプルタイマー 中国語版校正証明書付Heathrow Scientific
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属)時計機能アズワン品番4-1843-01-57メモリー機能カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正(中国語)
トリプルタイマー 英語版校正証明書付 Heathrow Scientificトリプルタイマー 英語版校正証明書付Heathrow Scientific
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属)時計機能アズワン品番4-1843-01-56メモリー機能カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正(英語)
トリプルタイマー 校正証明書付 Heathrow Scientificトリプルタイマー 校正証明書付Heathrow Scientific
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属)時計機能アズワン品番4-1843-01-20メモリー機能カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正
Fine3チャンネルタイマー TGK(東京硝子器械)Fine3チャンネルタイマーTGK(東京硝子器械)
3,208税込3,529
1個
3日以内出荷
個別・同時カウントダウンスタートが可能な3チャンネルタイマー タイマーを利用しない時には、現在時刻を表示することも可能 スタンド付き、磁石付き。2通りの置き方が可能。
チャンネル数3時計機能あり音量(dB)約70質量(g)約54使用温度範囲(℃)0~50電源LR44(1.5V)ボタン電池2個仕様カウントアップ単位:1/100秒単位、カウントダウン単位:1秒単位ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×14×89表示形式デジタル最大設定時間カウントアップ:99時間59分59秒、カウントダウン:99時間59分59秒設置方法マグネット・スタンドメモリー機能ありカウントダウン機能ありカウントアップ機能あり

タイマー・ストップウォッチ・時計』には他にこんなカテゴリがあります

タイマー