100分形防水消音タイマーA&D(エー・アンド・デイ)当日出荷
100分形防水タイマー
防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的
ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ
ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利
アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能
カウントアップ、カウントダウン機能付き
ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き
背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。付属品取扱説明書、電池(モニター用)電源CR2032形リチウム電池1個表示形式デジタルブザー音約65dB(距離15cm)アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)時計機能○アラームセット時間約30秒間RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7相当取扱説明書(0.42MB)アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)カウントダウン機能○カウントアップ機能○計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)