絞り込み
ストレージ容量
- 16GB(1)
- 32GB(2)
- 64GB(13)
- 128GB(9)
- 256GB(6)
- 512GB(2)
ビデオスピードクラス
- V10(5)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1
- UHS-I U3(22)
- UHS-II U3(8)
SDスピードクラス
- CLASS10(19)
ブランド
- HIDISC(5)
- Gigastone(3)
- キオクシア(KIOXIA)(3)
- グリーンハウス(2)
- エレコム(1)
- サンディスク(1)
- SANMAX(1)
- Team(チーム)(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
- ARCHISS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ストレージ容量」から絞り込む
16GB(1)
32GB(2)
64GB(13)
128GB(9)
256GB(6)
512GB(2)

SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥3,880~税込¥4,268~1枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード
サンディスク¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場 サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能 フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応 高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証付属品取扱説明書・保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
ウルトラ SDXCカード UHS-I
SanDisk(サンディスク)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷から7日以内出荷SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)シーケンシャル:100SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
SDXC Card UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
U1V10クラスSDカード
Gigastone(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚ほか当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
SDXCメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥3,798税込¥4,1781個当日出荷スピードクラス10USスピードクラスU1のSDXCカード。大容量データの保存やビデオカメラで長時間撮影をしたい時などに。用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
HIDISC SDXC 512GB class10 UHS-I対応
HIDISC¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷寸法(mm)32×24×2.1規格SDXC、exFAT機能ECC機能内蔵保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85容量(GB)512読取速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-ICPRM対応対応動作電圧(V)2.7/3.6
SDXC データ復旧付き
HIDISC¥2,798~税込¥3,078~1枚4日以内出荷SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1仕様ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付タイプケース付き寸法(mm)32×24×2.1保証期間1年間
SDXCメモリーカード UHS-I対応
Team(チーム)¥3,798税込¥4,1781枚4日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDXCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I
マイクロSDXC
HIDISC¥20,980税込¥23,0781枚当日出荷用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT、speed class3対応寸法(mm)15×11×1タイプSD変換アダプタ付き保証期間1年間容量(GB)512SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCカード UHS-I/class10
Gigastone¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。仕様フルHD動画1.3Mbps (時間):約20/4K動画(時間):約2時間40分/音楽ACC128kbps(4分/曲):約32000曲寸法(mm)24×32×2.1保存可能枚数約25600容量(GB)128SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
SDXCカード
HIDISC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC規格SDXC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCメモリーカード UHS-I クラス10
グリーンハウス¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷から6日以内出荷UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書質量(g)約2.0使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラス10UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
SDカード Class10 UHS-I U1 読出30MB/s 高速データ転送 著作権保護機能 メモリーカード
エレコム¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のSDメモリカード。質量(g)約2.0SDスピードクラスClass10
U1V10クラスSDカード 2枚セット
Gigastone¥10,980税込¥12,0781セット(2枚)当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
SDHCメモリーカード
グリーンハウス¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード質量(g)約2使用温度範囲(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保証期間3 年間使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」 最大20(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1