絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ロボット周辺機器

673件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライダ3軸ロボット用ドライバ一体型コントローラ ノヴァエレクトロニクススライダ3軸ロボット用ドライバ一体型コントローラノヴァエレクトロニクス
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷
種別ドライバ一体型コントローラ(3軸ロボット向けには2台必要)アズワン品番3-703-02
スライダ3軸ロボット ノヴァエレクトロニクススライダ3軸ロボットノヴァエレクトロニクス
479,800税込527,780
1個
41日以内出荷
種別3軸ロボット(5相ステッピングモータ付属)アズワン品番3-703-01
XA-35・28用センサユニット SUS(エスユーエス)XA-35・28用センサユニットSUS(エスユーエス)
3,998税込4,398
1台
12日以内出荷
センサーユニット(XA-42/XA-50用) SUS(エスユーエス)センサーユニット(XA-42/XA-50用)SUS(エスユーエス)
3,798税込4,178
1台
10日以内出荷
スライダスペーサ SUS(エスユーエス)スライダスペーサSUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
適合変換ケーブル「EWTK」を組み合わせて使用する必要があります(変換ケーブル「EWTK」についてはお問い合わせください)。
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
タイプ高推力タイプ使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.03プレートDINレール取付プレートなしテーブルタイプショートテーブル駆動方式2相ステッピングモータ許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5最大可搬質量(水平)(kg)2最大可搬質量(垂直)(kg)0.8最大推力(N)42~65最低使用速度(mm/s)1最高使用速度(mm/s)50
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ繰返し精度(mm)±0.03使用温度(℃)0~40最低使用速度(mm/s)1許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5プレートDINレール取付プレートなし
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ繰返し精度(mm)±0.02使用温度(℃)0~40プレートDINレール取付プレートなし
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
7,980税込8,778
1個
3日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
23,398税込25,738
1個
4日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%(負荷イナーシャによる自動設定)●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点付属品I/Oケーブル、電源ケーブル質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共有)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式PTPモーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:3点(ORG、START、STOP)フォトカプラ受け5mA TYP/1点、出力:3点(READY、BUSY、INPOS)30mA MAX./1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持異常検知機能オーバーロード、断線、データ異常、システム異常ポイント数64点エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
23,398税込25,738
1個
13日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●パルス列入力方法:差動ラインドライバ/オープンコレクタ●最大入力パルス周波数:MAX.200kpps(差動ラインドライバ)/MAX.60kpps(オープンコレクタ)●パルス列入力:専用ケーブル(ツイストペア線)付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共用)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式パルス列入力による位置制御モーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、ブレーキ解除、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mA TYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了、ゾーン出力)30mA MAX./1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可)異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:ストローク端検出●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.0A MAX.(モータ、I/O電源共用)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式パルス列入力による位置制御、力制御モーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、押付モード移行、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mATYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了/押付動作完了、ゾーン出力)30mAMAX../1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可)異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ使用温度(℃)0~40最低使用速度(mm/s)1プレートDINレール取付プレートなし
セルマスターDTRBシリーズ コガネイセルマスターDTRBシリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
タイプ日本語版対応OSWindows95、98、Me、NT、2000、XP対応品
セルマスターDTRBシリーズ コガネイセルマスターDTRBシリーズコガネイ
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
セルマスターDTRBシリーズ コガネイセルマスターDTRBシリーズコガネイ
463,980税込510,378
1個
17日以内出荷から20日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
軸数3軸駆動方式2相ステッピングモータ(マイクロステップ駆動)繰返し精度(mm)X・Y・Z:±0.02制御軸数3軸同時制御+1軸独立制御(4軸目)補間機能3軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定I/O点数I/O各16点(汎用入力15点、専用入力Start、汎用出力13点、専用出力ReadyBusyPalet)外部接続RS232C(ティーチングBox、パソコン兼用)、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ使用温度(℃)0~40使用湿度範囲35~90%(結露なきこと)保存温度(℃)-10~50電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:0.45~45、円弧:0.15~15、連続:0.15~15(線速一定)
セルマスターDTHBシリーズ コガネイセルマスターDTHBシリーズコガネイ
1,010,980税込1,112,078
1個
25日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:X・Y:タイミングベルト駆動、Z:すべりねじ駆動●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(線速一定)質量(kg)約14形式門型タイプ電源(V)AC100~240 50/60Hz使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)X・Y:±0.05、Z:±0.02保存温度(℃)-10~50使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ軸数3軸リード(mm)X・Y:48、Z:2補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ制御軸数4軸同時制御最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:5最大可搬質量(垂直)(kg)Y:5I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)作動範囲(mm)X:300、Y:350、Z:100最高使用速度(mm/s)X・Y:500、Z:70
セルマスターDTHBシリーズ コガネイセルマスターDTHBシリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
セルマスターDTHBシリーズ コガネイセルマスターDTHBシリーズコガネイ
768,980税込845,878
1個
17日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(速度一定)質量(kg)約6.6形式門型タイプ電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)X・Y:±0.02、Z:±0.02保存温度(℃)-10~50使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ軸数3軸補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ制御軸数4軸同時制御最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:2I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)作動範囲(mm)X:200、Y:200、Z:50
エアブローモジュール用ON/OFF弁 SMCエアブローモジュール用ON/OFF弁SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
L Series(LE) SMCL Series(LE)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
分岐通信ケーブル SMC分岐通信ケーブルSMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
ケーブル長(m)1
通信ケーブル SMC通信ケーブルSMC
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ケーブル長(m)1
I/Oケーブル(シールド付) SMCI/Oケーブル(シールド付)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
L Series(LATC4) SMCL Series(LATC4)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
L Series(LATC) SMCL Series(LATC)SMC
619税込681特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
LS113 SMCLS113SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
フート金具 SMCフート金具SMC
629税込692
1個
3日以内出荷
サポートブロック型式 SMCサポートブロック型式SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
フート金具 SMCフート金具SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
2山クレビス金具 SMC2山クレビス金具SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
カウンターケーブル SMCカウンターケーブルSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
I/Oケーブル(シールドなし) LATH2 SMCI/Oケーブル(シールドなし) LATH2SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途汎用I/O信号を入出力する際に使用します。
アクチュエータケーブル LATH1 SMCアクチュエータケーブル LATH1SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ROBOGLOVE ROBOFINGER FORFOODCONTACT TOWA(東和コーポレーション)ROBOGLOVE ROBOFINGER FORFOODCONTACTTOWA(東和コーポレーション)
9,898税込10,888
1袋(2本)
6日以内出荷
ワーク傷の発生を抑制します。高い耐久性を保持しています。被せるだけで簡単に使用できます。高いすべり止め効果があり、製品落下などのチョコ停を軽減します。食品衛生法に適合しています。ロボットから異物排出を抑制します。着座異常を抑制します。ティーチングの再設定を抑制します。切粉のような悪環境の使用に適しています。
用途金属加工などのすべりやすいワーク把持に。部品の組み立て時の把持安定性に。ワークへの傷防止用に。クーラント環境用に。食品把持用に。材質ニトリルゴム、ナイロン長さ(mm)200厚さ(mm)1.2ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ROBOGLOVE ROBOFINGER MICROFINISH TOWA(東和コーポレーション)ROBOGLOVE ROBOFINGER MICROFINISHTOWA(東和コーポレーション)
9,498税込10,448
1袋(2本)
6日以内出荷
ワーク傷の発生を抑制します。高い耐久性を保持しています。被せるだけで簡単に使用できます。高いすべり止め効果があり、製品落下などのチョコ停を軽減します。着座異常を抑制します。ティーチングの再設定を抑制します。油、クーラント環境適応します。
用途金属加工などのすべりやすいワーク把持に。部品の組み立て時の把持安定性に。ワークへの傷防止用に。クーラント環境用に。材質ニトリルゴム、ナイロン長さ(mm)200厚さ(mm)1.2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ロボットコントローラ MRC01 オリエンタルモーターロボットコントローラ MRC01オリエンタルモーター
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャー SWR0010 コスメックロボットハンドチェンジャー SWR0010コスメック
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
定格(コンタクト 1 本あたり)DC 24Vm2A: 1,3,5,7,9 ピン、1A:2,4,6,8,10 ピン接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下電流容量(A)7.5コネクタ【マスターシリンダ側】DF11-10DP-2DS(24) ( ヒロセ電機 )RoHS指令(10物質対応)対応電極数10 本(電極 1 個あたり)
リストコンプライアンサ ビーエルオートテックリストコンプライアンサビーエルオートテック
134,980税込148,478
1個
20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット周辺機器