絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
673件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI アインツチャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSIアインツ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6780材質超ジュラルミン幅(mm)75高さ(mm)48タイプツール側奥行(mm)23可搬質量(kg)~10
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ4ホース用 アインツホース用接続継手 接続後継M4 Φ4ホース用アインツ
129税込142
1個
当日出荷
Φ4ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8758材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM5高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)4~4.5品名継手
ランナーチャックEM(センサー付) アインツランナーチャックEM(センサー付)アインツ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8800材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)35.4取付3-M4高さ(mm)13タイプ近接センサー付奥行(mm)98.8
マイクロミニシリンダー・スリム型 アインツマイクロミニシリンダー・スリム型アインツ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。 小型製品のチャックに最適です。 シリンダーロッド回り止め機能付き
幅(mm)14高さ(mm)18.6取付穴2-M3
当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用 アインツ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用アインツ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番217-8986材質ニトリルゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
パラレルI/Oケーブル SMCパラレルI/OケーブルSMC
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)コネクタ仕様ストレート
吸着金具・固定式 アインツ吸着金具・固定式アインツ
439税込483
1個
当日出荷
吸着金具・回止式(スモール用) アインツ吸着金具・回止式(スモール用)アインツ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
吸着パット・フリー(ウレタン・乳白) アインツ吸着パット・フリー(ウレタン・乳白)アインツ
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ウレタン
D-SUB&プローブコネクタ アインツD-SUB&プローブコネクタアインツ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
吸着金具アタッチヘッド アインツ吸着金具アタッチヘッドアインツ
179税込197
1個
当日出荷
スライド40ブラケット・W アインツスライド40ブラケット・Wアインツ
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超ジュラルミン
スライド70ブラケット・W アインツスライド70ブラケット・Wアインツ
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から9日以内出荷
材質超ジュラルミン
ランナーチャックES アインツランナーチャックESアインツ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)9奥行(mm)72
リミットスイッチASS’Y アインツリミットスイッチASS’Yアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
EPスポンジ アインツEPスポンジアインツ
88税込97特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質EPDM
SDシート(静電気除去) アインツSDシート(静電気除去)アインツ
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質極細繊維不織布質量(g)1
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ROBOサドル JAPPYROBOサドルJAPPY
6,998税込7,698
1袋(5個)
当日出荷
・ユニバーサルロボット対応サドル ・ケーブル類の取り回しがシンプルに!! ・使い勝手抜群!お客様の声を実現した製品 ・国内製造で安心の品質 ・ロボットアーム部に取付け
ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメックロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブルコスメック
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。
仕様片側コネクタ付ケーブル使用温度範囲(℃)0~70定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による)コネクタ形状DF11-16DS-2C芯数16芯(シールド線付き)導体断面積(mm2)0.2(AWG24)ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付)ケーブル外径(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約30N●許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ68 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)7~10
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ73RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)7~10
チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF 近藤製作所チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF近藤製作所
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE 近藤製作所チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE近藤製作所
24,890税込27,379
1個
当日出荷から14日以内出荷
複数のハンドやツールを手動交換。回転軸を90 度回転させることで着脱が可能です。シンプル構造のため安価。エアーレス環境で使用可能。手動着脱のため、エアー環境がなくてもツールチェンジが可能。電極(オプション)取付可能。オプションにて電極(15ピン)D1、D2、D3を装着可能。ロック機構あり。
シリーズKHE
小型バキュームポンプキット DOBOT小型バキュームポンプキットDOBOT
83,000税込91,300
1個
翌々日出荷
エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。 エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。 費用対効果に優れ、導入も簡単です。 プラグアンドプレイ。 空気圧の範囲は-70~110kPaです。 手動で制御し、またはI/Oで制御します
用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプセット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ寸法(mm)163×143×53質量(g)800適合チューブ外径(Φmm)Φ4定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)制御方式I/O定格電流(A)0.8騒音値(dB)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.03MB)最大気圧力(KPa)-70~-110IP等級IP20ピーク電流(A)1.2
4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT4軸多関節協働ロボットアーム MG400DOBOT
438,800税込482,680
1個
翌々日出荷
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.66MB)最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用 アインツ当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用アインツ
68税込75
1個
当日出荷
ミニシリンダーMCE-H用交換当てゴム。
トラスコ品番389-4687材質NR+SBR(設置面)幅(mm)24高さ(mm)3タイプミニシリンダーH用奥行(mm)20
押ボタン型バルブ アインツ押ボタン型バルブアインツ
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
エアーポート切り替えバルブです。 押してる間、ポートを切替えます。
トラスコ品番388-9948幅(mm)23高さ(mm)50奥行(mm)16.5
D-SUBケーブルL・OX用 アインツD-SUBケーブルL・OX用アインツ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8425長さ(mm)ハーネス:500タイプツール側
D-SUBケーブル・OX用 アインツD-SUBケーブル・OX用アインツ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
長さ(mm)ハーネス:1500
ツメ・平行チャック用 アインツツメ・平行チャック用アインツ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
平行チャック用のオプション爪です。
材質アルミ高さ(mm)5
当板・角型・黒・引込用 アインツ当板・角型・黒・引込用アインツ
849税込934
1個
翌々日出荷
MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
トラスコ品番388-0421材質接触面:クロロプレンゴム幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
鉄製当て板 アインツ鉄製当て板アインツ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
当て面をローレット加工し、グリップ力と耐久性を向上。
トラスコ品番387-8837材質幅(mm)50高さ(mm)30タイプミニシリンダー用奥行(mm)8
ランナーチャックES(センサー付) アインツランナーチャックES(センサー付)アインツ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3トラスコ品番387-8802材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)26取付3-M3高さ(mm)9タイプ近接センサー付奥行(mm)71.2
ランナーチャックEM(センサー無) アインツランナーチャックEM(センサー無)アインツ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8801材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)30.6取付3-M4高さ(mm)13タイプセンサー無奥行(mm)98.8
ミニシリンダー・MCEー20T(引込) アインツミニシリンダー・MCEー20T(引込)アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6805ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)78取付穴4.5×5出力(N)押し:22、引き:82
ミニシリンダー・H型 アインツミニシリンダー・H型アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトボディーで軽量のヒンジシリンダーです。
トラスコ品番388-6803幅(mm)50高さ(mm)78奥行(mm)22
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐油性、耐酸性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質フッ素
吸着金具・回止式(ミニ用) アインツ吸着金具・回止式(ミニ用)アインツ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
吸着パット・SP付ジャバラ(シリコン・茶) アインツ吸着パット・SP付ジャバラ(シリコン・茶)アインツ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質シリコン

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット周辺機器