絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- NOAH(1)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- SANWA(三和電気工業)(1)
- コマイ(6)
- スペーシア(6)
- 日本住器工業(1)
- 矢崎化工(8)

遮熱フェンス キャスター式
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスです。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てができます。キャスター付なので簡単に移動・設置ができます。用途工場内の熱源遮熱など。車、物置、建物などの遮熱に。材質シート:アルミニウム、ポリエチレン、フレーム:スチール色シルバー長さ(m)2000ハトメピッチ(cm)32.5
遮熱フェンス
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスです。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てができます。用途工場内の熱源遮熱など。車、物置、建物などの遮熱に。材質シート:アルミニウム、ポリエチレン、フレーム:スチール色シルバー長さ(m)2000ハトメピッチ(cm)32.5
遮熱フェンス用シート ハトメ付
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスのシートのみです。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。用途工場内の熱源遮熱など。車、物置、建物などの遮熱に。材質シート:アルミニウム、ポリエチレン厚さ(mm)2色シルバー長さ(m)2000ハトメピッチ(cm)32.5
”セーフティーガード” ポール
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌日出荷工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合わせて、長さや、L型、十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本につき、アンカーボルト2本付です。用途セーフティーガードの本体と組み合わせて、各機械間の仕切や安全確保に。セット内容ボルト2本付き材質スチール
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション
パイプフレーム の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら