2ページ目: ACバンド

59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
バンド&ドラムホルダー イチグチバンド&ドラムホルダーイチグチ
799税込879
1個
翌々日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。粒度60・120適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー
ユニバンド T ヤナセ(柳瀬)ユニバンド Tヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1箱(10個)
29日以内出荷
砥材を多層ドーム型構造にすることにより研磨力、 面粗度が安定し、長寿命です。パターンコーティング効果で研磨熱、目詰まりを抑制し ワークへの追従性を向上しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムサンダーセット サンフレックスドラムサンダーセットサンフレックス
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
セット内容ドラム(45mm径×30mm厚×6Φ軸)、イバラ目、替バンド(#80、#120、#180、各1枚)許容回転数(min-1[r.p.m])3500
キャップバンド&ドラム(先丸型) ヤナセ(柳瀬)キャップバンド&ドラム(先丸型)ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1セット(10個)
4日以内出荷
先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。
幅(mm)14粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)9
ユニバンド・セラミック用ドラム ヤナセ(柳瀬)ユニバンド・セラミック用ドラムヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
ユニバンドセラミック専用ドラムです。
用途ステンレス、チタン、ニッケル等の難削材の研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)25外径(Φmm)40
HCバンド&ドラム 6mm軸 ヤナセ(柳瀬)HCバンド&ドラム 6mm軸ヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5個)
5日以内出荷
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削に適します。軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度60(#)砥材アルミナ内径(Φmm)10対応材質鉄、樹脂、木工
バンド替ペーパー ヤナセ(柳瀬)バンド替ペーパーヤナセ(柳瀬)
349税込384
1個
5日以内出荷
取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。
用途研磨作業。幅(mm)20粒度60内径(Φmm)10適合材鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属
ドラム替えペーパー ヤナセ(柳瀬)ドラム替えペーパーヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
10日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。先端だけを交換できるため経済的で廃棄も簡単です。
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。幅(mm)20粒度120砥材アルミナ適合材金属・木工・プラスチック内径(mm)10
替えバンド 60 4個入 ヤナセ(柳瀬)替えバンド 60 4個入ヤナセ(柳瀬)
359税込395
1個
翌々日出荷
替えバンドです。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。粒度60寸法(mm)バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
替えバンド 120 4個入 ヤナセ(柳瀬)替えバンド 120 4個入ヤナセ(柳瀬)
359税込395
1個
翌々日出荷
替えバンドです。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。粒度120寸法(mm)バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
ドラム&バンドセット ヤナセ(柳瀬)ドラム&バンドセットヤナセ(柳瀬)
909税込1,000
1個
8日以内出荷
ドラムに被せるだけで、簡単に使用できます。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。軸径(Φmm)6粒度60/120寸法(mm)ドラム:15×20、バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
ポリゴンバンドZ ACポリゴンバンドZAC
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌々日出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。ヘアライン仕上げが簡単、きれいです。ソフトタッチで深堀がありません。
用途パイプ切断後のバリ取り。ビードカット。トラスコ品番382-0492材質ジルコニア砥材幅(mm)25粒度40(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
バンド&ドラムペーパー#60 イチグチバンド&ドラムペーパー#60イチグチ
269税込296
1個
翌々日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。粒度60適合工具小型グラインダー入数4個入
バンド&ドラム イチグチバンド&ドラムイチグチ
799税込879
1個
翌々日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。2.34mm軸です。
用途金属の研磨、木工作業。粒度60・120適合工具小型グラインダー
サンドペーパーチップ 100枚入 NSK(ナカニシ)サンドペーパーチップ 100枚入NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(100枚)
当日出荷
長さ(mm)18幅(mm)8厚さ(mm)0.7質量(g)6
ポリゴンバンドZ リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンドZリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1パック(3本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適合材金属砥材Z(ジルコニア)
ポリゴンバンドA リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンドAリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(3本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適合材金属砥材A(かっ色アルミナ)
ポリゴンバンドドラム リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンドドラムリューター(日本精密機械工作)
2,988税込3,287
1パック(2本)
6日以内出荷
ポリゴンバンドを装着してご使用ください。ステンレス用にはジルコニアバンドをご用意しています。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。軸径×軸長(mm)6×35適合材金属
ポリゴンバンド イチグチポリゴンバンドイチグチ
419税込461
1個ほか
翌々日出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他

ホルダー装着タイプ(バンド)』には他にこんなカテゴリがあります

ACバンド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら