絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • サンフレックス(9)
  • 高島産業(7)
  • TRUSCO(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
  • SK11(3)
  • エスコ(2)
  • オズボーン(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • RELIEF(2)
  • コーワ(1)
  • (1)
  • PFERD 馬印(1)
  • LESSMANN(1)
軸径(Φmm)
  • 6(32)
  • 6.35(3)
外径(Φmm)
  • 75
  • 10(9)
  • 12(13)
  • 13(10)
  • 14(9)
  • 15(17)
  • 18(9)
  • 20(57)
  • 22(40)
  • 23(31)
  • 25(75)
  • 30(22)
  • 38(9)
  • 40(28)
  • 50(60)
  • 65(27)
  • 70(13)
  • 80(9)
  • 100(32)
  • その他(9)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(9)
  • ステンレス(9)
  • 木工(3)
  • (9)
  • 銅・真鍮(5)
厚さ(mm)
  • 10(11)
  • 11(6)
  • 12(4)
  • 13(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
6(32)
6.35(3)
軸付きホイールワイヤーブラシ モノタロウ軸付きホイールワイヤーブラシモノタロウ(73件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30
六角軸ホイールワイヤーブラシ モノタロウ六角軸ホイールワイヤーブラシモノタロウ(37件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12六角対辺(mm)6.35全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)28
六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線サンフレックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線 0.3mm
鋼線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線サンフレックス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線 0.15mm
六角軸 ホイールブラシ(真鍮線) RELIEF六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)RELIEF(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。六角軸対辺(mm)6.35軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属
SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
軸付ワイヤーホイル SK11軸付ワイヤーホイルSK11(5件のレビュー)
988税込1,087
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別ワイヤー砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3適合材鉄・軽金属、木材
六角軸 ホイールブラシ(鋼線) RELIEF六角軸 ホイールブラシ(鋼線)RELIEF(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。六角軸対辺(mm)6.35軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)硬鋼線適合材金属
ナイロンブラシ サンフレックスナイロンブラシサンフレックス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6適合材金属
ステンレス軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレス軸付ホイールブラシヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)ステンレス線適合材ステンレス、アルミ金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
軸付真鍮ホイル SK11軸付真鍮ホイルSK11(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別真鍮砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15
軸付ワイヤーブラシ サンフレックス軸付ワイヤーブラシサンフレックス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質真鍮形状ホイール型
軸付ホイールブラシ TRUSCO軸付ホイールブラシTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。軸径(Φmm)6.35材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
六角軸真鍮ホイル SK11六角軸真鍮ホイルSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮
ワイヤー 軸付きホイールブラシ 高島産業ワイヤー 軸付きホイールブラシ高島産業
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線サンフレックス
679税込747
1個
当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10材質鋼線仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
軸付タンピコ繊維ブラシ サンフレックス軸付タンピコ繊維ブラシサンフレックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質タンピコ適合材各種ワーク材
軸付ホイルワイヤー サンフレックス軸付ホイルワイヤーサンフレックス(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質鋼線形状ホイール型
六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン サンフレックス六角軸ホイールワイヤーブラシキンセンサンフレックス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
真鍮軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付ホイールブラシヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)真鍮線適合材木工、銅、合金金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業ステンレス 軸付ホイールブラシ高島産業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
工業用ブラシ リングロック オズボーン工業用ブラシ リングロックオズボーン
3,098税込3,408
1個
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6外径(mm)75トラスコ品番835-8381質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12線径(mm)0.502018年トラスコ掲載ページ5 1392
鋼線軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線軸付ホイールブラシヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)鋼線適合材鋼板など金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN軸付ホイルブラシ(軸径6mm)LESSMANN
7,698税込8,468
1個
当日出荷
高品位の高張度鋼線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。下塗り、錆、スラグ等の除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)75厚さ(mm)12材質軸:スチール全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30線径(Φmm)0.5毛丈(mm)15
真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ高島産業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
ホイルブラシ ステンレス0.3mm TRUSCOホイルブラシ ステンレス0.3mmTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨軸径(Φmm)6仕様ステンレス0.3mm材質/仕上ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材ステンレス、アルミ金具幅(mm)12
ホイルブラシ ゴールドメッキ TRUSCOホイルブラシ ゴールドメッキTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離軸径(Φmm)6仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール亜鉛メッキ毛材真鍮メッキ鋼線適合材金属面金具幅(mm)12
バリ取りマスター ホイールブラシ Φ75 コーワバリ取りマスター ホイールブラシ Φ75コーワ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途金属・樹脂・木材等のバリ取り、面仕上、サンディング、清掃軸径(Φmm)6幅(mm)5全長(mm)60外径(Φmm)75毛材砥粒入りナイロン
工業用ブラシ リングロック オズボーン工業用ブラシ リングロックオズボーン
3,098税込3,408
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(mm)75トラスコ品番835-8380質量(g)129最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12線径(mm)0.35
鋼線メッキ軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ軸付ホイールブラシヤナセ(柳瀬)
769税込846
1本
5日以内出荷
鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])7000線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)綱線メッキ線適合材鋼板など金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ホイルブラシ 真鍮0.15mm TRUSCOホイルブラシ 真鍮0.15mmTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨軸径(Φmm)6仕様真鍮0.15m/m最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材真鍮、銅、合金金具幅(mm)12
平型軸付ブラシ(真鍮) エスコ平型軸付ブラシ(真鍮)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
高さ(mm)12軸径(Φmm)6材質真鍮全長(mm)約37線径(Φmm)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])3000
平型軸付ブラシ(スチール) エスコ平型軸付ブラシ(スチール)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
高さ(mm)13軸径(Φmm)6材質スチール線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])3000
シャンクブラシ SW型 錦シャンクブラシ SW型
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×35種別スチール 波線材質硬鋼線波型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.30
ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)NSK(ナカニシ)
14,980税込16,478
1パック
翌々日出荷
砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。幅(mm)6粒度240#入数(枚)3
フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5
セラミック砥粒軸付ホイールブラシ 高島産業セラミック砥粒軸付ホイールブラシ高島産業
3,198税込3,518
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去管の内外面のクリーニングや磨き狭い箇所のクリーニングゴム、プラスチック製品のバリ取り押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 軸付ホイール、軸付カップブラシ早見表(0.25MB)
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ高島産業
2,598税込2,858
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
ホイールブラシ・平型ブラシ