ホイールブラシ・平型ブラシ :「柳瀬 研磨材」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(5)
6(5)
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)ステンレス線 適合材ステンレス、アルミ 金具径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプSUSΦ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付ホイールブラシ
エコ商品
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)真鍮線 適合材木工、銅、合金 金具径(Φmm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)鋼線 適合材鋼板など 金具径(Φmm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷

鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)綱線メッキ線 適合材鋼板など 金具径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉
エコ商品
寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプ鋼線Φ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉
エコ商品
寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプ真鍮Φ0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

馬毛を使っていますので、静電気の発生が少ないです。
寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000 軸径(Φmm)3 タイプ黒毛 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 粒度#400 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000 軸径(Φmm)3 タイプダイヤユニロンΦ0.25 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプ鋼線メッキΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)セーフティブラシ(ホイール型)
エコ商品
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。 ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)8 タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)25 毛丈(mm)22.5 外径(Φmm)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 軸径(Φmm)3 タイプSUSΦ0.1 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法B(mm)13 寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプ無砥粒 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000 軸径(Φmm)3 タイプ白毛ソフト 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 粒度#180 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000 軸径(Φmm)3 タイプ砥粒入りユニロンΦ0.45 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)