ホイールブラシ・平型ブラシ :「研磨 軸」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(5)
6(5)
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)ステンレス線
適合材ステンレス、アルミ
金具径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)真鍮線
適合材木工、銅、合金
金具径(Φmm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)鋼線
適合材鋼板など
金具径(Φmm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
細かい所の研磨に向いています。
研磨カスの除去に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)綱線メッキ線
適合材鋼板など
金具径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥769
税込¥846
5日以内出荷
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ白毛ソフト
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
粒度#180
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ砥粒入りユニロンΦ0.45
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
軸径(Φmm)3
タイプSUSΦ0.1
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛を使っていますので、静電気の発生が少ないです。
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ黒毛
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
粒度#400
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプダイヤユニロンΦ0.25
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)8
タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)25
毛丈(mm)22.5
外径(Φmm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
『軸付ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。