3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3.2(2)
6.35(1)
用途ステンレス、アルミ、銅などの仕上げ・バリ取りに 材質ステンレス 軸径(Φmm)3.2 幅(mm)7 直径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.07 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 入数2本入り
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、銀などの仕上げ・バリ取りに 軸径3.2mm 材質ステンレス 高さ(mm)2mm 直径(Φ)19.0mm 線径(Φmm)0.13mm 最大回転数(min-1[r.p.m])15000rpm
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)12.7 適合ツール電動ドライバー 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(mm)76 線径(mm)0.3 トリム(mm)長さ:25.4
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷