絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 高島産業(21)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
  • FBK(フタバ)(8)
  • (5)
  • SK11(5)
  • ミニター(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • TRUSCO(3)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • サンフレックス(3)
  • PFERD 馬印(3)
  • エスコ(2)
  • オズボーン(1)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • バーテック(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
軸径(Φmm)
  • 6(62)
  • 6.35(9)
外径(Φmm)
  • 15
  • 1(5)
  • 3(9)
  • 5(49)
  • 6(18)
  • 7(5)
  • 8(32)
  • 10(48)
  • 12(6)
  • 13(34)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 19(9)
  • 20(39)
  • 22(8)
  • 25(46)
  • 30(23)
  • 38(5)
  • 40(7)
  • 50(11)
適合材
  • アルミ(19)
  • ステンレス(17)
  • セラミックス(3)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 木工(5)
  • 樹脂(1)
  • (16)
  • 銅・真鍮(6)
毛丈(mm)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(23)
  • 27(15)
  • 30(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
6(62)
6.35(9)
六角軸筒型ワイヤーブラシ モノタロウ六角軸筒型ワイヤーブラシモノタロウ(49件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。毛丈(mm)27外径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35全長(mm)78最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)25線径(Φmm)0.3
軸付筒型ワイヤーブラシ SK11軸付筒型ワイヤーブラシSK11(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ TRUSCO筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプTRUSCO(9件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。外径(mm)15質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm
クイックステンレス筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレス筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)25
軸付筒型真鍮ブラシ SK11軸付筒型真鍮ブラシSK11(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6軸長(mm)25使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15
クイック真鍮筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック真鍮筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35その他賠償保険付種別クイックブラシ材質真鍮軸長(mm)27線径(Φmm)0.15筒長(mm)25
六角軸筆型ワイヤーブラシ サンフレックス六角軸筆型ワイヤーブラシサンフレックス(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
毛丈(mm)30直径(Φmm)15仕様六角軸(対辺6.35mm)形状筆型軸長(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)24
筒型ブラシΦ15X軸6 TRUSCO筒型ブラシΦ15X軸6TRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
外径(Φmm)15質量(g)40
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
六角軸真鍮ワイヤーブラシ SK11六角軸真鍮ワイヤーブラシSK11
659税込725
1本
当日出荷
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮軸径(Φmm)(六角軸)6.35直径(Φmm)約15対応機種電気ドリル、インパクトドライバー適合材
スーパーロッド EG型 錦スーパーロッド EG型(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.27ねじピッチ1.5ねじ径(Φmm)10
筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプ TRUSCO筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。外径(mm)15六角軸シャンク径6.35mm質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面
カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.15
六角軸エンドワイヤーブラシ SK11六角軸エンドワイヤーブラシSK11
489税込538
1本
当日出荷
鉄のサビ落とし・塗装はがしなどに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。軸径(Φmm)(六角軸)6.35直径(Φmm)約15対応機種電気ドリル、インパクトドライバー適合材
ワイヤーブラシ サンフレックスワイヤーブラシサンフレックス
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6
カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25
筒型ブラシ G線0.25 スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25 スプリング入FBK(フタバ)
379税込417
1本
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコスチール軸付 ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線) サンフレックス軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)サンフレックス
319税込351特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)15軸径(Φmm)6線径(mm)0.3材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000
XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から5日以内出荷
タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
ステンレス軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレス軸付エンドブラシヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)27筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3適合材ステンレス、アルミ筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線軸付エンドブラシヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)30筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3適合材鋼板筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮軸付 ワイヤーブラシ エスコ真鍮軸付 ワイヤーブラシエスコ
1,820税込2,002特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質真鍮線径(Φmm)0.1
真鍮 筒型(エンド)ブラシ 高島産業真鍮 筒型(エンド)ブラシ高島産業
859税込945
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
クイック鋼線筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック鋼線筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35その他賠償保険付種別クイックブラシ材質鋼線軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)25
軸付筒型ステンブラシ SK11軸付筒型ステンブラシSK11
689税込758
1本
当日出荷
ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。
用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。軸径(Φmm)6材質線:ステンレス
スーパーエンド SG型 錦スーパーエンド SG型
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適外径(Φmm)15軸径×軸長(mm)6×25最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)25シャンク径(Φmm)6線径(Φmm)0.27
カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP バーテック筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SPバーテック
679税込747
1個
当日出荷
米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。
用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。仕様最高使用回転数(rpm):12000トラスコ品番433-9550材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)軸径(Φmm)6全長(mm)80軸長(mm)20毛丈(mm)30毛材ステンレス外径(mm)15線径(mm)0.3
底磨き型ブラシ 直型(筒型) 短毛丈タイプ 高島産業底磨き型ブラシ 直型(筒型) 短毛丈タイプ高島産業
739税込813
1本
当日出荷から15日以内出荷
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車/鋳鉄製品/パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離/コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船/橋梁等の磨き/錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
6角軸筒型ブラシ BIGMAN(ビッグマン)6角軸筒型ブラシBIGMAN(ビッグマン)
389税込428
1個
4日以内出荷
対象に合った筒形ブラシの材質で適切に研磨できます。
外径(Φmm)15
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ 高島産業亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ高島産業
709税込780
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式 FBK(フタバ)筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式FBK(フタバ)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度180軸径(Φmm)6適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入 FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入FBK(フタバ)
389税込428
1本
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクブラシ SP型 錦シャンクブラシ SP型
549税込604
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
真鍮軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付エンドブラシヤナセ(柳瀬)
649税込714
1本
当日出荷
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)30筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)20線径(Φmm)0.3適合材木工、銅、合金筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ 高島産業筒型ブラシ高島産業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。研削性に優れたセラミック砥粒が含有されています。耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。ナイロン612:吸水性2.5% 比重1.06 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下吸水率が低く、湿潤条件には強いナイロンを基材に研磨砥粒を約20~30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。
用途機械加工部品のバリ取りパンチング後のエッジ仕上げセラミック砥粒が含有されている硬いバリ取りに適しています。金属・非鉄金属製品の表面処理塗装の前処理プリント基板の表面処理ギヤ・ピニオン等のバリ取りテスト研磨にも最適です。材質セラミック砥粒入りナイロン612軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 筒型(エンド)ブラシ 高島産業ステンレス 筒型(エンド)ブラシ高島産業
859税込945
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
筒型・筆型・エンド型ブラシ