3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(3)
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):3000 トラスコ品番853-0374 軸径(Φmm)6 形状カップ 全長(mm)83.0 毛丈(mm)24 毛材スチール(硬鋼線) 外径(mm)50 線径(mm)0.15
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):3000 トラスコ品番853-0373 軸径(Φmm)6 形状カップ 全長(mm)80.0 毛丈(mm)24 毛材スチール(硬鋼線) 外径(mm)40 線径(mm)0.15
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):3000 トラスコ品番853-0369 材質スチール(硬鋼線) 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)6 全長(mm)43.0 毛材スチール 外径(mm)30 穴径(mm)16
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

おすすめ人気ランキング