43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(6)
ステンレス(7)
ナイロン(4)
真鍮(5)
真鍮メッキ線(1)
鋼線(11)
その他(1)
平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 外径(Φmm)50 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)30
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼線 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。 毛丈(mm)25 線径(mm)0.3 軸径(Φmm)6 毛材ステンレス 材質0.3ステンレス線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。 適合材金属面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線径(Φmm)0.15 軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付カップブラシ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付カップブラシ
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼硬線 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材鉄・軽金属、木材
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付カップブラシ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)真鍮線 粒度220 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼線メッキ線 粒度220 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6 材質0.3鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。 適合材金属面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)6 形状軸付カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)ステンレス線 粒度220 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)25 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 毛丈(mm)25 毛材砥粒入りナイロン 入数(本)1
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛丈(mm)25 入数(本)1
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)25 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)25 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 毛丈(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸径6.0mm 材質スチール 寸法(mm)外径:50 線径:0.3 毛丈:25 全長(mm)85 軸長(mm)35 最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

粒度80 外径(Φmm)45 毛丈(mm)24 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2733 全長(mm)80 質量(g)72 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

粒度240 外径(Φmm)55 毛丈(mm)24 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2784 全長(mm)80 質量(g)91 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 形状カップ型 毛材C砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取り。押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)1 毛丈(mm)25 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 軸付ホイール、軸付カップブラシ早見表(0.25MB)
1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径6.0mm 材質スチール 寸法(mm)外径:65 線径:0.3 毛丈:25 全長(mm)90 軸長(mm)35 最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

軸径6.0mm 材質スチール 寸法(mm)外径:38 線径:0.3 毛丈:25 全長(mm)80 軸長(mm)35 最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

ワイヤーの飛散が少なく安全です。電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積から広面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。 軸径(Φmm)6.0 線径(mm)0.3 軸長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1375
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 ブラシ径(Φmm)60 線径(Φmm)0.90 仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900 長さ(mm)トリム:20 全長(mm)85 ブラシ幅(mm)15 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1箱(10個)
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900 長さ(mm)トリム:20 全長(mm)85 線径(Φmm)0.30 ブラシ幅(mm)15 ブラシ径(Φmm)60 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1箱(10個)
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):2200~3400 長さ(mm)トリム:20 全長(mm)85 線径(Φmm)0.30 ブラシ幅(mm)15 ブラシ径(Φmm)60 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1箱(10個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:6 長さ(mm)トリム:28 全長(mm)68 カップ径(Φmm)19 ブラシ径(Φmm)19 最高使用速度(m/s)20000(rpm)
1箱(10個)
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:12 長さ(mm)トリム:25 全長(mm)68 カップ径(Φmm)28 ブラシ径(Φmm)30 最高使用速度(m/s)20000(rpm)
1箱(10個)
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:8 長さ(mm)トリム:28 全長(mm)68 カップ径(Φmm)23 ブラシ径(Φmm)23 最高使用速度(m/s)20000(rpm)
1箱(10個)
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:6 長さ(mm)トリム:28 全長(mm)68 カップ径(Φmm)19 ブラシ径(Φmm)19 最高使用速度(m/s)20000(rpm)
1箱(10個)
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度80 外径(Φmm)55 毛丈(mm)24 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2768 全長(mm)80 質量(g)91 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

粒度240 外径(Φmm)45 毛丈(mm)24 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2750 全長(mm)80 質量(g)72 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

粒度120 外径(Φmm)55 毛丈(mm)24 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2776 全長(mm)80 質量(g)91 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

外径(Φmm)45 毛丈(mm)24 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2741 粒度120 全長(mm)80 質量(g)72 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 線径(mm)0.25 軸径(Φmm)6 材質キンセン 形状軸付カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス軸付カップワイヤー
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)6 材質鋼線 形状カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
869 税込956
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)