スパイラル型ブラシ :「ステンレス 研磨」の検索結果
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(3)
6(2)
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
適合材金属・非金属、木材など
円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
対応材質金属・非金属
形状スパイラル型
円筒内径・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。研磨材入りナイロンはソフトなあたりでワークに傷を付けにくく、ステンレス線は頑固は研磨に適しています。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
入数(本)1
『軸付ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。