ホイールブラシ(電動機械取付用) :「クロス 押さえ」の検索結果
関連キーワード
ブラシ幅は100mmで規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結して、ご使用頂くシステムです
全面植毛タイプ、スパイラルタイプの2種類であらゆる用途に対応可能です
様々な用途・環境に合わせてブラシタイプ(材質)を選択して頂けます
消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です
ブラシを巻き替えるために、使用済のブラシをブラシメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です
購入前に、実際のブラシで毛の硬さを確認することができます。
用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去、シール(ラベル)・フィルムの押え、搬送物のホコリ払い、パレットのクリーニング、袋包装の空気抜き、木材の切粉払い
トラスコ品番805-1498
材質PA+グラスファイバー
長さ(mm)20
全長(mm)25
穴径(Φmm)40
セットスクリュー(M)M6(2x120°)
台の直径(Φmm)65
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『軸付ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。