ネジリブラシ :「電気ドリル用 研磨」の検索結果
「軸径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(3)
6.35(1)
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6.35
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)(ストプナット)10
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。
ブラシ長(mm)50
全長(mm)100
軸径(Φmm)6.0
材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
幅(mm)(軸)6
砥材SC#320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具マイクログラインダー
適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
シャンク取り付け式なので交換が容易です
逆回転での使用不可です
使用限界温度250℃
用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。
ブラシ長(mm)40
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
線径(Φmm)0.2
材質(軸)真鍮
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
ブラシ長(mm)40
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
使用工具電気ドリル、ボール盤
『軸付ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。