2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー 田中化工機工業折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー田中化工機工業(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用セット内容本体×1、替ブラシ×6
ミニモ ワイヤーラップ Φ4 ミニターミニモ ワイヤーラップ Φ4ミニター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)70質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30
特殊ブラシ