シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
シャンク径(Φmm)3
全長L(mm)57
定格回転速度(min-1[r.p.m])7000
最高使用回転速度(min-1)12000
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ径(Φmm)5
長さl(mm)20
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入ください。ブラシ本体に専用シャンクを取付けて使用します。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
『軸付ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。