スケールルーペNSK当日出荷
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±4本体寸法(mm)W35×H38×D35本体質量(g)35倍率(倍)20有効径(Φmm)16最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)