絞り込み
倍率(倍)
- 20
- 1.8(63)
- 2(344)
- 2.5(125)
- 3(281)
- 3.5(138)
- 4(246)
- 4.5(31)
- 5(126)
- 6(156)
- 7(66)
- 8(215)
- 10(380)
- 12(91)
- 15(126)
- 30(36)
- 40(51)
- 45(65)
- 90(53)
- 400(29)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- ホーザン(30)
- ナリカ(23)
- カートン(11)
- クリアー光学(6)
- 京葉光器(LEAF)(6)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(4)
- セレストロン(4)
- アームスシステム(4)
- ケニス(3)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- I.L.K(池田レンズ工業)(2)
- シンワ測定(1)
- 杉藤(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- ビクセン(1)
- BeHAUS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。

ポケットルーペ
(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17質量(g)40種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
LEDライトルーペ
(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDライト付なので明るく照らせます。寸法(mm)82×25×20質量(g)40レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20レンズガラス使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売)ライト種類LEDライト2灯
LEDライト付携帯用ルーペ
ファーステック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き。・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51
実体顕微鏡
(45件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷倍率20×、40×切り替え式です。質量(kg)1.67高さ(mm)220~300作動距離(mm)53総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)ベース寸法(mm)W114×D168×H22スタンドポールスタンド式焦点調整鏡体上下動式接眼レンズ10×(視野数20)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2×、4×(切替式)柱スタンドの直径(mm)14
スケールルーペ
NSK¥7,498税込¥8,2481個当日出荷スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±4本体寸法(mm)W35×H38×D35本体質量(g)35倍率(倍)20有効径(Φmm)16最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ
BeHAUS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス質量(g)30本体寸法(mm)58×23×16レンズ径(Φmm)13・7倍率(倍)10・20
LEDライト付ルーペ
アルファーミラージュ(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース種類携帯用電源ボタン電池3個連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
普及型メタルルーペ
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。用途一般検査用。仕様クロームナシジメッキ高さ(mm)17材質(本体)亜鉛材質(レンズ)ガラス
アクロマートC型ルーペ
京葉光器(LEAF)(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。用途精密検査、鑑定。仕様クロームナシジメッキ寸法(mm)(レンズ)15種類携帯用材質(レンズ)ガラス
実体顕微鏡
ホーザン(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8総合倍率10/20倍作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)
杉藤¥74,980税込¥82,4781個当日出荷顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など幅(mm)70質量(g)320タイプ正立像タイプLED色白色LED材質(レンズ)ガラス
双眼実体顕微鏡AP-RLED
ナリカ¥35,500税込¥39,0501個4日以内出荷明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱無寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5総合倍率20×、40×照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
双眼鏡 モナーク 5
Nikon(ニコン)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷から6日以内出荷明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
高倍率メタルルーペ RA-1520
MIZAR(ミザールテック)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷20倍のアクロマートレンズを使ったメタルルーペです。種子のなどの検査、鉱物の鑑定、自然観察にご利用ください。仕様アクロマートレンズ倍率20レンズ径(Φmm)15
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ
ナリカ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。付属品ソフトケース、ストラップ種別ライト付寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)質量(g)約395電源CR2032電池1個(付属)総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm照明LED照明装置ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。付属品キャリングケース種別LED20B(ケース付)寸法(mm)98×135×230質量(g)570総合倍率20×(固定)照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ2×鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
ズーム防水単眼鏡
APEXEL¥15,980税込¥17,5781台当日出荷倍率10-20倍の単眼鏡です。高性能なBaK4プリズムを採用、IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等付属品ケース、クロス、ストラップ材質プリズム:BaK4寸法(mm)188×81質量(g)493倍率(倍)10~20直径(mm)接眼レンズ:211000m先の視野(m)視界:75-52焦点距離2m~径(mm)対物レンズ:50、瞳径:5~2.5実視界(°)4.3~3
実体顕微鏡
ホーザン¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。倍率10/20/40×ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野径(Φmm)20/10/5
LED繰出しルーペ
ケニス¥9,698税込¥10,6681個11日以内出荷から15日以内出荷ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)有効径(Φmm)21収納時寸法(mm)約56×28×27使用時寸法(mm)約93×28×27
実体顕微鏡
ホーザン¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無倍率10/20×作動距離(mm)84視野径(Φmm)20/10
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)
ナリカ¥16,000税込¥17,6001個4日以内出荷落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。種別LED20(ケース無)寸法(mm)98×135×230質量(g)570総合倍率20×(固定)照明装置LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ2×鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なしトラスコ品番329-2347質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340総合倍率20倍・40倍作動距離(mm)105接眼レンズWF10倍対物レンズ2倍・4倍視野19mm(視野数)ワーク観察可能高さ(mm)160
クリップライト付アイルーペ
京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)40種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)最大幅(mm)80
鑑定ルーペ(コート付)
クリアー光学¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から9日以内出荷高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。光の反射を抑えるコート付きレンズ。アクロマートとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。付属品ケースタイプ鑑定ルーペ種類携帯用
変倍式実体顕微鏡20/40倍 リング照明セット
アームスシステム¥73,980税込¥81,3781セット6日以内出荷作動距離100mmの、観察総合倍率20倍/40倍切替式 小型双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット仕様付属LEDリング照明:LED-R48セット内容顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台、LEDリング照明 LED-R48(リング照明+コントローラー+ACアダプター)質量(kg)3.6直径(Φmm)鏡体胴まわり:76高さ(mm)最大試料:100総合倍率観察:20X/40X切替式作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20)対物レンズ2X/4X切替式鏡体機能双眼変倍式
変倍式実体顕微鏡20/40倍
アームスシステム¥57,980税込¥63,7781セット6日以内出荷作動距離100mmの、観察総合倍率20倍/40倍切替式 小型双眼実体顕微鏡セット内容顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台質量(kg)3.5直径(Φmm)鏡体胴まわり:76高さ(mm)最大試料:120径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:47総合倍率観察:20X/40X切替式作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20)対物レンズ2X/4X切替式鏡体機能双眼変倍式
変倍式実体顕微鏡10/20倍 リング照明セット
アームスシステム¥73,980税込¥81,3781セット6日以内出荷作動距離100mmの、観察総合倍率10倍/20倍切替式 小型双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット仕様付属LEDリング照明:LED-R48セット内容顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台、LEDリング照明 LED-R48(リング照明+コントローラー+ACアダプター)質量(kg)3.6直径(Φmm)鏡体胴まわり:76高さ(mm)最大試料:100総合倍率観察:10X/20X切替式作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20)対物レンズ1X/2X切替式鏡体機能双眼変倍式
変倍式実体顕微鏡10/20倍
アームスシステム¥57,980税込¥63,7781セット6日以内出荷作動距離100mmの、観察総合倍率10倍/20倍切替式 小型双眼実体顕微鏡セット内容顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台質量(kg)3.5直径(Φmm)鏡体胴まわり:76高さ(mm)最大試料:120径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:47総合倍率観察:10X/20X切替式作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20)対物レンズ1X/2X切替式鏡体機能双眼変倍式
UpClose G2 20x50 ポロプリズム双眼鏡
セレストロン¥9,598税込¥10,5581台6日以内出荷日常使いから自然観察まで気軽に使えて視界が広がる、スポーツ観戦からコンサートなどあらゆるシーンで活躍する双眼鏡。倍率20倍、対物レンズ径50mmのポロプリズム双眼鏡です。【頑丈で耐水性のあるゴムカバーのアルミボディを採用】。UpClose G2は軽量で耐久性のあるシャーシを備えており、頑丈で耐水性のあるゴムで覆われたアルミニウムボディは、野外での過酷な使用にも耐えるように設計されています。このフレームはタフで剛性が高く、ゴムでコーティングされているため、野外での厳しい使用に耐え、予期せぬ状況にも繰り返し耐えることができる耐水性を備えています。【レンズにはマルチコーティングを採用し、光透過率が向上】。レンズにはマルチコーティングされた光学系が採用されており、これにより光透過率が向上します。その結果、非コーティングの双眼鏡よりも明るく、鮮明で、高コントラストな見え方を実現しました。また、他の光学表面も特別なコーティングで処理されており、光透過率をさらに高めています。【スポーツ観戦やコンサートなどあらゆるシーンで活躍】。UpClose G2は普段使いに適した双眼鏡として、スポーツイベント、観光、ハイキング、野鳥観察、野生生物やホエールウォッチングなど、幅広い用途に持ち運んで活躍します。付属品キャリングケース、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水、三脚取付対応質量(g)(約)794倍率(倍)20視界56m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)50サイズ(mm)185×81×160明るさ6.25距離(約)13m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)7実視界(°)3.2
SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡
セレストロン¥82,980税込¥91,2781台6日以内出荷20倍の迫力と、80mmの集光力。宇宙の深淵をシャープに描き出す、大口径ED双眼鏡。・セレストロンの伝説的なSkyMasterシリーズがED(特殊低分散)対物レンズでアップグレード。色にじみを事実上排除し、忠実な色再現、高い解像度、向上したコントラストによる優れた映像を提供します。・80mmの大口径対物レンズが優れた集光力を発揮し、天体観測に最適です。・接眼レンズにはネジ切りが施されており、標準的な31.7mm天体用フィルターを装着可能。天体の細部を際立たせたり、光害の影響を軽減したりできます。・BaK-4プリズムとXLTコーティングを施したフルマルチコート光学系が光の透過率を高め、より明るく詳細な画像を実現します。・ポロプリズム設計による広い対物レンズの間隔が、より立体感のある視界を提供します。・豊かなアイレリーフとパッド入りのツイストアップ式アイカップにより、眼鏡をかけたままでも快適に使用できます。・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計と耐久性のあるラバー外装により、フィールドでの使用も快適です。・三脚への取り付けに対応しており、長時間の観測も安定して行えます。付属品対物レンズキャップ、接眼レンズカバー、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、非シリカ乾燥剤、ケース、取扱説明書仕様防水(IPX7)、窒素充填あり、三脚対応寸法(mm)335×230×94質量(g)(約)3492倍率(倍)20最短合焦距離(約)30m対物レンズ有効径(mm)801000m先の視野(m)59明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15.4実視界(°)3.4
SkyMaster Pro 20x80 ポロプリズム双眼鏡
セレストロン¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷・80mmの大型対物レンズは優れた集光力を誇り、低照度下での観察や天体観測に威力を発揮します。・フルマルチコーティングとBaK-4プリズムの組み合わせにより、視界の隅々まで明るく、極めてシャープでコントラストの高い解像感を実現。・別売のレッドドットファインダー(等倍ファインダー)を取り付け可能なRSRレールを装備しています。・人間工学に基づいた持ちやすさと、フィールドでの日常的な使用に耐えうる保護性能を兼ね備えたラバーアーマー仕様。・内部に窒素ガスを充填した防水設計により、あらゆる天候下でも曇ることなく使用可能です。・遥か遠くの対象物が目の前にあるかのような臨場感で迫る、20倍の高倍率。付属品レフレックスサイトレール(RSR)、対物レンズキャップ、交換可能なフレア付きアイカップ、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様防水対応、窒素充填あり、三脚取付対応寸法(mm)330.2×241.3×101.6質量(g)(約)2449倍率(倍)20最短合焦距離(約)20.2m対物レンズ有効径(mm)801000m先の視野(m)56明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15.5実視界(°)3.2
SkyMaster 20x80 ポロプリズム双眼鏡
セレストロン¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷80mmの大口径がもたらす優れた集光力と、20倍の視界を支える高剛性三脚アダプターロッドを装備した天体・遠距離観察用モデル。・倍率20倍の高倍率を誇るポロプリズム双眼鏡。・低照度下や遠距離観察において最大限の明るさを実現する巨大80mm対物レンズ。・視野全体にわたる非常に鋭いフォーカス性能。・シャープで鮮明な視界をもたらすマルチコート光学系。・地上観察および天体観測の両用途に好適。・確実なグリップを可能にする保護用ラバー外装。・容易なピント調整が可能な大型センターフォーカスノブ。・安定した三脚装着を実現する高剛性な三脚アダプターロッドを内蔵。・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。・持ち運びや安全な保管に便利なキャリングケース付属。付属品対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水、三脚アダプター対応(本体内蔵)寸法(mm)228×120×325質量(g)(約)2126倍率(倍)20最短合焦距離(約)33m対物レンズ有効径(mm)801000m先の視野(m)65明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)18実視界(°)3.7