絞り込み
倍率(倍)
- 20
- 0(19)
- 1.5(22)
- 1.6(25)
- 1.75(16)
- 1.8(63)
- 2(339)
- 2.3(24)
- 2.5(125)
- 3(273)
- 3.5(138)
- 4(240)
- 4.5(25)
- 5(113)
- 6(141)
- 7(43)
- 8(108)
- 10(251)
- 12(66)
- 15(107)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 京葉光器(LEAF)(6)
- クリアー光学(4)
- ケニス(2)
- シンワ測定(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- BeHAUS(1)
- アルファーミラージュ(1)
- I.L.K(池田レンズ工業)(1)
- ファーステック(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- NSK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
商品豆知識

ポケットルーペ
(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷倍率(倍)20レンズ径(Φmm)21寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17質量(g)40種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
LEDライトルーペ
(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDライト付なので明るく照らせます。倍率(倍)20寸法(mm)82×25×20質量(g)40レンズ径(Φmm)21レンズガラス使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売)ライト種類LEDライト2灯
LEDライト付携帯用ルーペ
ファーステック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き。・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51
スケールルーペ
NSK¥7,498税込¥8,2481個当日出荷スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±4本体寸法(mm)W35×H38×D35本体質量(g)35倍率(倍)20有効径(Φmm)16最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ
BeHAUS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。倍率(倍)10・20材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス質量(g)30本体寸法(mm)58×23×16レンズ径(Φmm)13・7
LEDライト付ルーペ
アルファーミラージュ(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース種類携帯用電源ボタン電池3個連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
普及型メタルルーペ
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。用途一般検査用。仕様クロームナシジメッキ高さ(mm)17材質(本体)亜鉛材質(レンズ)ガラス
アクロマートC型ルーペ
京葉光器(LEAF)(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。用途精密検査、鑑定。寸法(mm)(レンズ)15仕様クロームナシジメッキ種類携帯用材質(レンズ)ガラス
高倍率メタルルーペ RA-1520
MIZAR(ミザールテック)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷20倍のアクロマートレンズを使ったメタルルーペです。種子のなどの検査、鉱物の鑑定、自然観察にご利用ください。倍率20レンズ径(Φmm)15仕様アクロマートレンズ
LED繰出しルーペ
ケニス¥9,698税込¥10,6681個11日以内出荷から15日以内出荷ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)有効径(Φmm)21収納時寸法(mm)約56×28×27使用時寸法(mm)約93×28×27
クリップライト付アイルーペ
京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)40種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)最大幅(mm)80
鑑定ルーペ(コート付)
クリアー光学¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から9日以内出荷高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。光の反射を抑えるコート付きレンズ。アクロマートとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。付属品ケースタイプ鑑定ルーペ種類携帯用
リーフ 宝石角型ルーペ
京葉光器(LEAF)¥34,980税込¥38,4781個11日以内出荷倍率(倍)20倍・10倍レンズサイズ(mm)8・15トラスコ品番848-1774材質金メッキ質量(g)77種類携帯用レンズガラス(アクロマートレンズ)サイズ(mm)約50×21×13t[mm]
ワイヤーヘッドライト付アイルーペ
京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から翌々日出荷高倍率のヘッドアイルーペです。 ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。 補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。 LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)70種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)最大幅(mm)150
光学測微ルーペ
京葉光器(LEAF)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷高倍率でスケール付の光学測微ルーペです。収差を補正したアクロマートレンズを使用しており、フォーカス機能付きです。視野も明るいので、効率よく正確な測定を行えます。スケール最小目盛りは、0.1mm(15x)、0.05mm(20x.30x)です。用途に合わせてお選びください。用途各種検査、測定、鑑定などに。トラスコ品番259-0163セット内容ケース材質レンズ/アクロマート、本体/アルミ、スカート/アクリル全長(mm)40測定範囲(mm)6全高(mm)40レンズ径(Φmm)17倍率(倍)20最小目盛(mm)0.05外径(mm)37
精密繰り出しルーペ
TGK(東京硝子器械)¥23,000税込¥25,3001個8日以内出荷工業用精密検査用ルーペです。 マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がレンズを保護します。 ケースは強度と気密性に優れています。材質(レンズ)光学ガラス