5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
1.75(3)
2.25(2)
4(1)
ギガ・セレクションLEDフレキシブルルーペ
・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・両手作業に便利なルーペです。・防塵・防水保護等級IP20。・340mmのフレキシブルアームで角度など自由です。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。
質量(g)700 電源(V)AC 100 消費電力(W)6 倍率1.75 レンズ径(Φmm)100 クランプ幅(mm)70 アーム長さ(mm)340 材質(レンズ)ガラス 屈折率3D 明るさ(Lm)500 LED使用数(個)30
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

適合機種GSL-B 質量(g)430 倍率2.25 レンズ径(Φmm)125 屈折率5D
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・キャスター付き、場所は自由に移動できます。
適合機種GSL-B 長さ(mm)600 幅(mm)600 質量(kg)6.5 高さ(mm)700 色(本体)
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷

ギガ・セレクションLEDアーム式ルーペ
・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・部品の検査、組み立て、両手作業に最適です。・防塵・防水保護等級IP20。・アームが自在で水平、垂直移動ができます。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。・キャスター付スタンドと組み合わせて床に置くこともできます(キャスター付スタンド別売)。・手をはさみにくい仕様の安全性の高いアームです。
質量(g)3000 電源(V)AC 100 消費電力(W)6 倍率1.75 レンズ径(Φmm)125 クランプ幅(mm)60 アーム長さ(mm)850 材質(レンズ)ガラス 屈折率3D 明るさ(Lm)500 LED使用数(個)60
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷