スケールルーペ/ピークルーペ :「検査用 拡大鏡」の検索結果
「倍率(倍)」から絞り込む
1.8(1)
3(1)
4(1)
5(3)
6(2)
7(4)
10
15(9)
22(3)
30(3)
倍率(倍)をもっと見る
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。
種類スケールルーペ
最小目盛(mm)0.1
材質(レンズ)ガラス
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)グリーンガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。
種類スケールルーペ
材質(レンズ)ガラス
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。
種類カップルーペ
外径(Φmm)32
材質(レンズ)ガラス
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。
タイプ時計見ルーペ
種類アイルーペ
材質(ボディ)プラスチック
アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。
印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
材質ABS・アクリル・ガラス
種類スケールルーペ
材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
「観察」「検査」に最適。ダイヤルを回転させると視力に合わせたピント調節が可能。
倍率(倍)約10
寸法(mm)Φ75×H47
材質(本体)ABS樹脂 EVA
質量(g)80
種類デスクルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
目盛り付の精密ルーペです。小さな部品の形状検査やキズの大きさの判定や昆虫などの形態計測などに利用できます。
倍率10
レンズ径(Φmm)28
仕様ダブルレンズ(0.2mmスケール)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
トラスコ品番848-1899
高さ(mm)50
質量(g)42
レンズ径(Φmm)30
レンズ倍率10倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED/UV LED(付属)
材質レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)21
光源白色LED×6個、UV LED×6個
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)45×27×24
質量(g)約55
付属品革製ケース、電池交換用ツール
ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
写真・ポジ・ネガ。
寸法(mm)(レンズ)36
可動範囲(mm)35
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。