15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
5(3)
10(10)
15(6)
20(1)
22(2)
30(1)
BeHAUSルーペ
RoHS
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。 種別- 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍 電源LR41×3個(別売) 付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類スケールルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に 付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±15 本体寸法(mm)W45×H45×D45 本体質量(g)73 倍率(倍)10 有効径(Φmm)20 最小目盛(mm)0.1 有効視野(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.3MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に 付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス 材質●レンズ:ガラス 本体質量(g)35 有効径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.16MB)
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に 付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C) 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±10、0-90 電源リチウムイオン電池 本体寸法(mm)W47×H59×D47 使用温度(℃)1940/05/01 有効径(Φmm)28 連続使用時間(分)電池:約40 最小目盛(mm)0.1、1 充電時間(時間)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.23MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に 付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±4 本体寸法(mm)W35×H38×D35 本体質量(g)35 倍率(倍)20 有効径(Φmm)16 最小目盛(mm)0.1 有効視野(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.16MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。 種類スケールルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SL-57 インスペクションルーペ(22倍) エンジニア 動画あり
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率22 レンズ径(Φmm)15 トラスコ品番848-1851 種類インスペクションルーペ レンズ構成シングル3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

SL-12 インスペクションルーペ(10倍) エンジニア 動画あり
基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
トラスコ品番848-1899 高さ(mm)50 質量(g)42 レンズ径(Φmm)30 レンズ倍率10倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

SL-55 インスペクションルーペ(10倍) エンジニア 動画あり
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率10 レンズ径(Φmm)28 トラスコ品番848-1849 種類インスペクションルーペ レンズ構成シングル2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

SL-56 インスペクションルーペ(15倍) エンジニア 動画あり
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率15 レンズ径(Φmm)20 トラスコ品番848-1850 種類インスペクションルーペ レンズ構成シングル3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

BeHAUSルーペ
RoHS
時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
用途時計修理などの精密作業・組み立てに。 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSKルーペ
RoHS
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途精密作業に 付属品ウエス 材質レンズ/ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に 付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±10、0-90 本体寸法(mm)W45×H45×D45 本体質量(g)73 倍率(倍)10 有効径(Φmm)20 最小目盛(mm)0.1、1 有効視野(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.16MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ティ・エス・ケイアイルーペ
RoHS
時計修理などの精密作業・組み立てに。 まぶたに挟んでご使用ください。
種類アイルーペ
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)