22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
1.75(3)
4(7)
5(11)
6(4)
7(9)
10(39)
15
20(3)
22(6)
30(5)
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
RoHS
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。 種別- 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍 レンズ径(Φmm)21 トラスコ品番276-8534 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)15 種類スケールルーペ 測定範囲(mm)6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33 最小目盛(mm)0.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。 種類スケールルーペ 最小目盛(mm)0.1 材質(レンズ)ガラス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。 種類カップルーペ 外径(Φmm)32 材質(レンズ)ガラス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に 付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス 材質●レンズ:ガラス 本体質量(g)35 有効径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.16MB)
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に 付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C) 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±10、0-90 電源リチウムイオン電池 本体寸法(mm)W47×H59×D47 使用温度(℃)1940/05/01 有効径(Φmm)28 連続使用時間(分)電池:約40 最小目盛(mm)0.1、1 充電時間(時間)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.23MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。 印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
材質ABS・アクリル・ガラス 種類スケールルーペ 材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15倍の高倍率ルーペ。 アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。
用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認 倍率(倍)15 レンズサイズ(mm)34×34×27 材質(本体)ABS樹脂・アクリル 質量(g)15 種類スケールルーペ 目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6) 材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。 種類スケールルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)スケールルーペ 15倍
倍率(倍)15 レンズサイズ(mm)20 トラスコ品番805-2090 質量(g)53 種類スケールルーペ レンズ白ガラスレンズ サイズ(mm)Φ37×40mm
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

クリアー光学0.1mmスケールルーペ
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SL-56 インスペクションルーペ(15倍) エンジニア 動画あり
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率15 レンズ径(Φmm)20 トラスコ品番848-1850 種類インスペクションルーペ レンズ構成シングル3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
欠品中

トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED(付属) 材質レンズ/ガラス レンズ径(Φmm)21 光源白色LED×6個 電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 折りたたみ寸法(mm)45×27×24 質量(g)約55 付属品革製ケース、電池交換用ツール
1個
6,138 税込6,752
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。 仕様替ランプ交換不可 全長(mm)180 質量(g)75 電源単2乾電池×2本(別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率15倍 仕様3枚白ガラスレンズ サイズ直径34×22mm 目盛0.1mm(測定範囲6mm) レンズ径(Φmm)20mm
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

NSKルーペ
RoHS
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途精密作業に 付属品ウエス 材質レンズ/ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED/UV LED(付属) 材質レンズ/ガラス レンズ径(Φmm)21 光源白色LED×6個、UV LED×6個 電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 折りたたみ寸法(mm)45×27×24 質量(g)約55 付属品革製ケース、電池交換用ツール
1個
6,534 税込7,187
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
倍率15× レンズ径(Φmm)21 材質(レンズ)ガラス 光源白色LED・UV-LED切替式 電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 寸法(mm)50×27×26 質量(g)50 アズワン品番4-2240-01
1個
9,504 税込10,454
翌々日出荷

MIZAR(ミザールテック)スケールルーペ RCS-15
15倍のスケールルーペです。こちらは0.1mmのスケール付です。
倍率15 レンズ径(Φmm)21 仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

クリアー光学目盛板ルーペ
アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属) 有効径(Φmm)21 収納時寸法(mm)約56×28×27 使用時寸法(mm)約93×28×27
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)