「倍率(倍)」から絞り込む
ルーペNSK翌々日出荷
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
デスクルーペ RCS-5MIZAR(ミザールテック)当日出荷
見たいものの上に置いて見るデスクルーペです。レンズに眼を近づけて見るタイプです。ネガフィルムなどのチェックにも便利です。1mmのスケールが付いていますが、外してご覧になることもできるので、色々なものを観察できます。
倍率(倍)5レンズ径(Φmm)30レンズガラスレンズ仕様1mmスケール付き
目盛付ルーペクリアー光学5日以内出荷
アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
倍率(倍)5レンズ径(Φmm)30寸法(mm)72×64質量(g)50目盛(mm)1材質(レンズ)高倍率ガラスアズワン品番64-5274-77
アイルーペティ・エス・ケイ6日以内出荷
時計修理などの精密作業・組み立てに。
まぶたに挟んでご使用ください。
ルーペBeHAUS当日出荷から翌々日出荷
時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。
NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
用途時計修理などの精密作業・組み立てに。種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
インスペクションルーペ(4.5倍)エンジニア8日以内出荷
基板の精密検査にもご使用頂けます。
倍率5レンズ径(Φmm)30トラスコ品番848-1848サイズΦ72mm×H54質量(g)49種類インスペクションルーペ
カップ式ルーペ京葉光器(LEAF)(2件のレビュー)当日出荷
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。種類カップルーペ外径(Φmm)32材質(レンズ)ガラス
アイルーペ京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)当日出荷
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。外径×高さH(Φmm×mm)37×28寸法(mm)(レンズ)23質量(g)10種類アイルーペ材質(レンズ)ガラス
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~