拡大鏡二重焦点付西敬(イカリボシ)5日以内出荷
*二重焦点付拡大鏡直径50.8x76.2mm*倍率内レンズ4.0外レンジ2.2
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡二重焦点付西敬(イカリボシ)4日以内出荷
*二重焦点付拡大鏡直径76.2mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.5
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡二重焦点付西敬(イカリボシ)11日以内出荷
*二重焦点付拡大鏡直径88.9mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.0
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡二重焦点付西敬(イカリボシ)13日以内出荷
*二重焦点付拡大鏡直径101.6mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.0
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡二重焦点付西敬(イカリボシ)4日以内出荷
*二重焦点付拡大鏡直径63.5mm*倍率内レンズ4.0外レンジ2.3
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡二重焦点付西敬(イカリボシ)5日以内出荷
*二重焦点付拡大鏡直径114.3mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.0
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡二重焦点付西敬(イカリボシ)4日以内出荷
*二重焦点付拡大鏡直径50.8mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.4
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワイドライトルーペエッシェンバッハ翌日出荷
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。
ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。
LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。
付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。
地図や時刻表、新聞等の確認作業に。付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップトラスコ品番217-6910材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂幅(mm)70全長(mm)205高さ(mm)30電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)3ランプ替ランプ:交換不可レンズサイズ(mm)90×55RoHS指令(10物質対応)対応
ツールルーペティ・エス・ケイ8日以内出荷
指や道具に取り付けられたら・・・という発想で作ったレンズアイテムです。
倍率(倍)約2レンズ径(Φmm)約36本体寸法(mm)約36×70×6本体質量(g)約18材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
レンズ付爪切りティ・エス・ケイ6日以内出荷
爪先を見やすく拡大します。
足の爪にも便利です。
倍率(倍)約3.5レンズ径(Φmm)約27×34本体寸法(mm)約130×8本体質量(g)約86材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
大型ルーペティ・エス・ケイ当日出荷
美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。
ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。
ダブルピント虫メガネティ・エス・ケイ当日出荷から6日以内出荷
用途によって倍率いろいろ。
種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペBeHAUS翌々日出荷
精密作業に便利な高倍率ルーペ。
用途マイクロフィルム・宝石鑑定などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ PC柄BeHAUS翌々日出荷から9日以内出荷
手持ちルーペの定番。
ルーペ 木柄BeHAUS翌々日出荷
白レンズを使用しておりますので、より一層鮮明に拡大することができます。愛玩にふさわしい木柄。
虫めがねBeHAUS(2件のレビュー)当日出荷
定番の虫めがね。
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)45種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ二重焦点レンズBeHAUS翌々日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。
種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペBeHAUS当日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ 虫めがねシンワ測定(1件のレビュー)当日出荷
手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式RoHS指令(10物質対応)対応
指レンズ丸型ティ・エス・ケイ5日以内出荷
指や道具に付けられたら…という発想で作ったレンズアイテムです。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)36質量(g)26タイプ指レンズ(丸型)本体寸法(mm)Φ36×70×15材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~