小玉レンズ付手持ちルーペMIZAR(ミザールテック)4日以内出荷から5日以内出荷
小玉レンズ付手持ちルーペです。倍率の異なる小玉レンズが付いており、詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
リーディングルーペ共栄プラスチック4日以内出荷から6日以内出荷
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。
ルーペの定番リーディングルーペ。
レンズは硝子レンズ仕上げです。
色持ち手:ブラックレンズ硝子(青)色(フレーム)シルバー
拡大鏡MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
軽量拡大鏡MIZAR(ミザールテック)当日出荷から7日以内出荷
軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
2WAYフレンネルルーペクリアー光学9日以内出荷
倍率(倍)1.8レンズ径(Φmm)193×140×厚さ1寸法(mm)195×156質量(g)93タイプハード・2WAY材質(レンズ)プラ
フレンネルルーペ 1.8倍クリアー光学5日以内出荷
倍率(倍)1.8レンズ径(Φmm)145×207×厚さ0.5寸法(mm)165×230サイズA5質量(g)20タイプソフト材質(レンズ)PVCアズワン品番64-5275-72
プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き)クリアー光学7日以内出荷から9日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用。
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。
2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
材質(レンズ)2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
193mmジャンボルーペKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)当日出荷
ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140×1材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂本体質量(g)175ハンドル長さ(mm)156
プラ枠製手持ちルーペI.L.K(池田レンズ工業)翌日出荷から3日以内出荷
材質プラスチック・ABS(塗装)種類手持ち式レンズアクリルレンズ
ジャンボルーペ・読書用I.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。
携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140×1t付属品レンズケース・ルーペスタンドトラスコ品番805-1989材質アクリル・ABS樹脂サイズハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm質量(g)93レンズアクリルレンズ(フレネルレンズ)ハンドル長さ(mm)156
アイデアルルーペI.L.K(池田レンズ工業)当日出荷から3日以内出荷
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。
サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)ABS樹脂種類手持ち式材質(レンズ)ガラスレンズ
アイデアルルーペI.L.K(池田レンズ工業)当日出荷から3日以内出荷
フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。
サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
読書虫めがねコンテック(1件のレビュー)翌々日出荷
読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっていますレンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
倍率(倍)約1.8寸法(mm)W135×D21×H175材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)85(電池別)材質(レンズ)アクリル樹脂
プラ枠ルーペ(プラレンズ)クリアー光学(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~