絞り込み
倍率(倍)
- 12
- 1.8(2)
- 2(18)
- 2.4(2)
- 2.5(23)
- 2.7(2)
- 3(20)
- 3.5(17)
- 4(12)
- 4.5(3)
- 5(28)
- 6(6)
- 7(11)
- 8(5)
- 10(35)
- 12.5(5)
- 14(2)
- 15(9)
- 18(2)
- 20(2)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- エスコ(3)
- TSK(1)
- スリーアールソリューション(1)

携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画・動画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと細部まで確認できます。最大19倍・3段階の倍率切替(×7/×12/×19)。用途に合わせて使い分けられるLED・UVライトを搭載。用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
x2.5/x12.0/Φ90mm ルーペ(LEDライト付)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ90、全長:210質量(g)約158電源単4電池×3本倍率(倍)2.5/12光源LED球
x3.0/x12.0/Φ75mm ルーペ(LEDライト付)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ75、全長:195質量(g)約118(本体のみ)電源単4電池×3本倍率(倍)3/12光源LED球
x3.5/x12.0/Φ60mm ルーペ(LEDライト付)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ60、全長:180質量(g)約61電源単4電池×3本倍率(倍)3.5/12光源LED球