絞り込み
倍率(倍)
  • 12
  • 1.8(63)
  • 2(344)
  • 2.5(125)
  • 3(281)
  • 3.5(138)
  • 4(246)
  • 4.5(31)
  • 5(126)
  • 6(156)
  • 7(66)
  • 8(215)
  • 10(380)
  • 15(126)
  • 20(114)
  • 30(36)
  • 40(51)
  • 45(65)
  • 90(53)
  • 400(29)
ブランド
  • オーツカ光学(55)
  • エスコ(5)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • クリアー光学(4)
  • セレストロン(4)
  • SIGHTRON(3)
  • ビクセン(2)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • MIZAR(ミザールテック)(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • Canon(1)
  • 京葉光器(LEAF)(1)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(1)
  • TSK(1)
  • シリウス(1)
  • スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
    用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
  • 現場用スコープ TSK(ティ・エス・ケイ)

    現場用スコープ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    携帯、持ち運びに便利です。
    タイプ現場用スコープ材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • 交換レンズシステム オーツカ光学

    交換レンズシステム

    オーツカ光学(3件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
    種別拡大鏡
  • V-TEX 12倍コンパクト双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    V-TEX 12倍コンパクト双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ドームやアリーナなど大きな会場でのコンサートやスポーツ観戦など様々なシーンで活躍するでしょう。 折りたたむと大変コンパクトになり、カバンに入れて気軽に持ち運びできます。
    寸法(mm)116×44×67質量(g)249倍率12倍最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)100.4アイレリーフ(mm)8実視界(°)5.8
  • LED照明拡大鏡 ENVL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-F

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED ライト付きルーペ TSK

    LED ライト付きルーペ

    TSK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:発光ダイオード
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL

    オーツカ光学
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
    タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • コンパクト双眼鏡 12倍 SB-25 MIZAR(ミザールテック)

    コンパクト双眼鏡 12倍 SB-25

    MIZAR(ミザールテック)
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    迫力ある12倍のコンパクト双眼鏡です。わずか180gの軽量ながらコンサートやスポーツ観戦に最適な双眼鏡です。スタジアムの後方席からでも迫力ある瞬間をお楽しみいただけます。
    付属品ソフトケース、ストラップ、レンズクロス寸法(mm)102×105×42質量(g)180倍率(倍)12レンズマルチコート対物レンズ有効径(mm)25明るさ4.3ひとみ径(Φmm)2.08アイレリーフ(mm)10.2至近距離(m)4実視界(°)7.1
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CF

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ ビクセン

    ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ

    ビクセン
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。 H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。
    付属品ネックストラップ/ミニトートケース電源単4電池×2(モニタ電池付属)
  • ギャラリースコープ I.L.K(池田レンズ工業)

    ギャラリースコープ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
  • SG-HⅡ 12倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    SG-HⅡ 12倍双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でも使いやすいでしょう。旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
    材質本体ボディ:アルミ、本体カバー:エラストマ、目当てラバー:エラストマ、転輪ラバー:エラストマ寸法(mm)115×40×110質量(g)259倍率(倍)12レンズマルチコート眼幅調整範囲(mm)31.5~74最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)241000m先の視野(m)97.8明るさ4ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)8実視界(°)5.6
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • 双眼鏡 トラベライトVI 12x25 CF Nikon(ニコン)

    双眼鏡 トラベライトVI 12x25 CF

    Nikon(ニコン)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    小型・軽量で操作性に優れ、携帯に便利な双眼鏡。ニコン独自の光学系により、明るくシャープな見え味を実現。コンサート、スポーツ観戦や旅行、バードウォッチングまで幅広く活躍します。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現。大きなピントリングの採用により、ピント合わせの操作性が向上。ボディは軽量かつ耐久性のあるカーボンファイバー入りプラスチック素材。
    付属品目当てL ACV、目当てR ACU、接眼キャップ ECS、トラベライトV ケース CBM質量(g)275倍率(倍)12眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×118×541000m先の視野(m)73明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)11.1実視界(°)4.2
  • LED照明拡大鏡 ENVL-FD オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-FD

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。 アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
    タイプデスクホルダー固定式フリーアーム光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL

    オーツカ光学
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
    タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • ニコン双眼鏡 トラベライトEX Nikon(ニコン)

    ニコン双眼鏡 トラベライトEX

    Nikon(ニコン)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    非球面接眼レンズの採用や、メガネをかけたままでも見やすいハイアイポイント設計により視認性に優れた双眼鏡です。
    レンズ有効径(mm)25mm
  • フォトルーペ クリアー光学

    フォトルーペ

    クリアー光学
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)37×107×40質量(g)70レンズ径(Φmm)21倍率(倍)12材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート3群4枚)アズワン品番64-5274-71
  • ギャラリースコープ クリアー光学

    ギャラリースコープ

    クリアー光学(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    フルマルチコート設計の高品質・高性能単眼鏡です。最大の特徴は近距離でピントが合います。美術館・表示板・ガスメーター等の双眼鏡でピント調節できない微妙な距離の観察に最適です。
    タイプギャラリースコープ材質(レンズ)光学ガラス(フルマルチコート)
  • Nature DX 12x50 ED ダハプリズム双眼鏡 セレストロン

    Nature DX 12x50 ED ダハプリズム双眼鏡

    セレストロン
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【特殊低分散(ED)レンズを採用し、色にじみを除去したシャープな像を提供】。特殊低分散(ED)対物レンズは、双眼鏡で一般的に見られる色収差(色のにじみ)を除去します。EDガラスは、レンズに使用されるガラスの組成と光学特性を研究し、色収差を大幅に低減するために特別に配合されています。Nature DX EDは、高解像度、高コントラストで、視野の端まで非常にシャープな画像を提供します。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DX EDに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DX EDはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、EDガラスによって鳥の微妙な特徴を鮮明に捉えることで野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。
    付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)163×135×61質量(g)約806倍率(倍)12最短合焦距離約2.5m対物レンズ有効径(mm)501000m先の視野(m)84明るさ16.81ひとみ径(Φmm)4.1アイレリーフ(mm)14.3実視界(°)4.8
  • Nature DX 12x56 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン

    Nature DX 12x56 ダハプリズム双眼鏡

    セレストロン
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DXに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DXはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。
    付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)165×146×65質量(g)約1028倍率(倍)12最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)561000m先の視野(m)96明るさ21.16ひとみ径(Φmm)4.6アイレリーフ(mm)16実視界(°)5.5
  • SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 12X63 SIGHTRON

    SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 12X63

    SIGHTRON
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    集光力にすぐれた大口径対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な大口径63mmを採用した12倍双眼鏡。対物レンズに、集光力に優れる大口径レンズを採用。彗星や星雲・星団など、かすかな光を放つ対象を観測するのに適しています。天体観測以外にも、朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途等にお使いいただけます。プリズムにはBaK4硝材を採用。多層膜コーティングを全てのレンズ面に施したフルマルチコートと相まって、高い透過率と色再現性を実現しています。焦点調整機構にはIF方式を採用。左右それぞれの眼の視度にあわせた確実なピント調整が可能です。ロングアイレリーフ設計により、眼鏡をかけて使用する際にも視野の隅々まで広く見渡す事が可能です。防水設計ですので、アウトドアでの突然の雨や水辺での使用にも安心です。ラバー外装の採用により寒冷地でも扱いやすく、しっかりとグリップすることが可能です。ゴム見口の採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。
    仕様プリズム:ポロプリズム(BaK4)寸法(mm)224×215×75質量(g)1470倍率12倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離10m対物レンズ有効径(mm)63明るさ27.6ひとみ径(Φmm)5.25アイレリーフ(mm)16.5実視界(°)5.4防水完全防水
  • Nature DX 12x50 ダハプリズム双眼鏡-Black セレストロン

    Nature DX 12x50 ダハプリズム双眼鏡-Black

    セレストロン
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DXに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DXはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。
    付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様防水、三脚取付対応質量(g)(約)806倍率(倍)12視界82m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)50サイズ(mm)163×135×61明るさ16.81距離(約)2.5m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)14実視界(°)4.7
  • SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    60mm大口径レンズによる集光力と12倍の高倍率を、手持ち可能なサイズに凝縮した天体観測特化型モデル。・倍率12倍のポロプリズム双眼鏡。・大口径60mm対物レンズにより、低照度下でも最大限の明るさを実現。・シャープでクリアな視界を提供するマルチコート光学系。・地上観察および天体観測の両用途に好適。・確実なグリップを可能にする保護用ラバー外装。・容易なピント調整が可能な大型センターフォーカスノブ。・三脚アダプター(別売)を使用して三脚に取り付け可能。・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。・持ち運びや安全な保管に便利なキャリングケース付属。
    付属品対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様生活防水、三脚アダプター対応寸法(mm)210×206×72質量(g)(約)1111倍率(倍)12最短合焦距離(約)18m対物レンズ有効径(mm)601000m先の視野(m)92明るさ25ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)17実視界(°)5.3
  • 双眼鏡 MONARCH M5 12x50 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 MONARCH M5 12x50

    Nikon(ニコン)
    51,980税込57,178
    1台
    欠品中
    ED(特殊低分散)ガラスの採用により色にじみを低減し、見たままの鮮明な色が得られるMONARCH M5シリーズ。 。【EDガラスを採用した対物レンズ有効径50mmの双眼鏡でクラス最軽量】。一般に双眼鏡はレンズサイズの大きさに比例して本体が重くなりがちですが、本製品は徹底的にそぎ落とされた光学設計とデザインで軽量化に成功し、クラス最軽量の650gを実現。片手でも長時間のホールドが可能で、持ち運びの負担も大幅に軽減。軽く扱いやすいので、気軽に観察を楽しめます。【大口径対物レンズの高い集光力・分解能による、リアルで迫力のある見え味】。有効径50mmの大口径対物レンズ搭載により集光力、分解能(解像力)が高まり、高倍率でありながら明るくクリアーな視界を実現。肉眼では見えなかったものまで鮮明に映し出し、リアルで迫力のある見え味を楽しめます。【没入感を堪能できる広視界タイプ】。見掛視界60.8°の広視界タイプで、視界の隅々まで開放感のある観察を楽しめます。野鳥や走行中の列車のような動く対象物も捉えやすく、スムーズに追従可能。星空観察では視界いっぱいに映し出される星空の広がりを体感できます。幅広いシーンで深い没入感を得られます。【EDガラス採用による高いコントラストと解像力】。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥のディテールもつぶさに観察できます。【明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング】。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。【窒素ガスを充填した防水・防曇構造】。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。【その他の特長】。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。・グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディー。・紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。・別売の三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター TRA-3)
    付属品双眼鏡用ケース 31275、双眼鏡用ストラップ 31268、接眼キャップ 31085、対物キャップ 50mm 31276質量(g)650寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×133×58倍率(倍)12視界(1000mにおける)98m、【見掛】60.8°最短合焦距離4.5m対物レンズ有効径(mm)50明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16.4実視界(°)5.6
  • 双眼鏡 PROSTAFF P7 12x50 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 PROSTAFF P7 12x50

    Nikon(ニコン)
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    明るく自然な色調と鮮明な見え味、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。【対物レンズ有効径50mm双眼鏡でクラス最軽量】。一般に双眼鏡はレンズサイズの大きさに比例して本体が重くなりがちですが、本製品は徹底的にそぎ落とされた光学設計とデザインで軽量化に成功し、クラス最軽量の645gを実現。片手でも長時間のホールドが可能で、持ち運びの負担も大幅に軽減。軽く扱いやすいので、気軽に観察を楽しめます。【大口径対物レンズの高い集光力・分解能による、リアルで迫力のある見え味】。有効径50mmの大口径対物レンズ搭載により集光力、分解能(解像力)が高まり、高倍率でありながら明るくクリアーな視界を実現。肉眼では見えなかったものまで鮮明に映し出し、リアルで迫力のある見え味を楽しめます。【没入感を堪能できる広視界タイプ】。見掛視界60.8°の広視界タイプで、視界の隅々まで開放感のある観察を楽しめます。野鳥も捉えやすく、不意の動きにもスムーズに追従可能。星空観察では視界いっぱいに映し出される星空の広がりを体感できます。幅広いシーンで深い没入感を得られます。【明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング】。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。【撥油・撥水コーティング】。水や油をはじき汚れにくい撥油・撥水コーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに指紋や皮脂がついても簡単に拭き取れます。【ロック機構付き視度調整リング】。視度調整リングにロック機構を搭載し、使用中など不意に視度調整リングがずれることを防ぎます。【その他の特長】。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。・グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディー。・別売の三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター TRA-3)
    付属品双眼鏡用ケース 31275、双眼鏡用ストラップ 31268、接眼キャップ 31085、対物キャップ 50mm 31277質量(g)645寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×133×58倍率(倍)12視界(1000mにおける)98m、【見掛】60.8°最短合焦距離4.5m対物レンズ有効径(mm)50明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16.4実視界(°)5.6
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否有り /100 ~ 10%
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡 オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否有り /100 ~ 0%
  • LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SA オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SA

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力100~125V:9W / 200~240V:10W入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否無し
  • LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 10%
光学測定器