絞り込み
倍率(倍)
- 15
- 1.8(2)
- 2(18)
- 2.4(2)
- 2.5(23)
- 2.7(2)
- 3(20)
- 3.5(16)
- 4(12)
- 4.5(3)
- 5(28)
- 6(6)
- 7(11)
- 8(5)
- 10(35)
- 12(5)
- 12.5(5)
- 14(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 京葉光器(LEAF)(2)
- エスコ(1)
- カートン(1)
- 東海産業(PEAK)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- クリアー光学(1)
- スリーアールソリューション(1)
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ルーペ LEDライト付
(57件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷LEDライト付で、明るく見える。用途測定や点検等付属品ポーチ付仕様LEDライト付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録
スリーアールソリューション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。光学ズーム7倍、デジタルズームと合わせて最大約15倍。白色LEDとUV LEDの2つの光源を搭載し、明るい拡大観察からキズ・異物の検出まで幅広く対応します。コントラストに優れた2.1型の光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影した静止画・動画はmicroSDカードに記録でき、検査記録の共有や報告書作成にも役立ちます。用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
LEDフラッシュルーペ
カートン(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。種類手持ち式電源単4電池3個照明白色LED1個
LEDフラッシュルーペ
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
ハンドルーペ (LEDライト付き)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌々日出荷プラスチックレンズ。非球面レンズ。全長(mm)120電源単4電池×3本 (別売)倍率15倍レンズ径(Φmm)35光源LED球
リーフ ライトルーペ15倍
京葉光器(LEAF)¥8,998税込¥9,8981個11日以内出荷トラスコ品番848-1793材質樹脂・アクリル・鉄質量(g)100種類手持ち式倍率(倍)15レンズガラスレンズ×3枚レンズサイズ(mm)21サイズ(mm)幅35×高さ45×長さ180