絞り込み
倍率(倍)
- 15
- 1.8(63)
- 2(345)
- 2.5(125)
- 3(281)
- 3.5(138)
- 4(247)
- 4.5(31)
- 5(126)
- 6(156)
- 7(65)
- 8(215)
- 10(379)
- 12(91)
- 20(114)
- 30(36)
- 40(51)
- 45(67)
- 90(55)
- 600(27)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーツカ光学(56)
- ホーザン(13)
- 京葉光器(LEAF)(9)
- クリアー光学(8)
- アズワン(4)
- I.L.K(池田レンズ工業)(4)
- TRUSCO(3)
- BeHAUS(3)
- セレストロン(3)
- NSK(3)
- エスコ(2)
- ケニス(2)
- MIZAR(ミザールテック)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- カートン(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- シンワ測定(1)
- 東海産業(PEAK)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。

ルーペ LEDライト付
(57件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷LEDライト付で、明るく見える。用途測定や点検等付属品ポーチ付仕様LEDライト付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
ルーペ
BeHAUS¥3,598税込¥3,9581個当日出荷被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スケールルーペ
NSK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ 15X
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33倍率15倍レンズ径(Φmm)21最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
LED照明拡大鏡 SKKL-B
オーツカ光学¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
スケールルーペ
NSK¥6,998税込¥7,6981個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ
NSK¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録
スリーアールソリューション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。光学ズーム7倍、デジタルズームと合わせて最大約15倍。白色LEDとUV LEDの2つの光源を搭載し、明るい拡大観察からキズ・異物の検出まで幅広く対応します。コントラストに優れた2.1型の光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影した静止画・動画はmicroSDカードに記録でき、検査記録の共有や報告書作成にも役立ちます。用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
スケールルーペ
京葉光器(LEAF)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
LEDフラッシュルーペ
カートン(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。種類手持ち式電源単4電池3個照明白色LED1個
LED照明拡大鏡 SKKL-F
オーツカ光学¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から6日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 ENVL-F
オーツカ光学¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から4日以内出荷F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDフラッシュルーペ
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
アクロマートC型ルーペ
京葉光器(LEAF)(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。用途精密検査、鑑定。仕様クロームナシジメッキ寸法(mm)(レンズ)15種類携帯用材質(レンズ)ガラス
LED照明拡大鏡 ENVL-B
オーツカ光学¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から4日以内出荷机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
スケールルーペ
BeHAUS¥4,698税込¥5,1681個当日出荷被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ
アズワン¥6,138税込¥6,7521個当日出荷から翌々日出荷トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ付属品革製ケース、電池交換用ツール材質レンズ/ガラス質量(g)約55電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)レンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個LED白色LED(付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24
検査用マイクロスコープ
TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個欠品中印刷物のチェックや織地、切削面の検査など用途はさまざまで、携帯、持ち運びに便利です。用途検査用マイクロスコープ本体質量(g)約10レンズ径(Φmm)約10倍率(倍)約15レンズ硬質プラスチックレンズ(ダブル)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約15×36RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡 SKKL-CF
オーツカ光学¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷から6日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL
オーツカ光学¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から4日以内出荷SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
インスペクションルーペ(15倍)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。トラスコ品番848-1850種類インスペクションルーペ倍率15レンズ径(Φmm)20レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
スケール付高倍率拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷15倍の高倍率ルーペ。 アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認材質(本体)ABS樹脂・アクリル質量(g)15種類スケールルーペ目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6)倍率(倍)15レンズサイズ(mm)34×34×27材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
ハンドルーペ 15倍
I.L.K(池田レンズ工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番805-2056材質アルミ・黒塗装・PVC質量(g)30種類手持ち式倍率(倍)15レンズガラスレンズ(3枚構成)作動距離(mm)約1cmレンズサイズ(mm)20サイズ(mm)(1) 88×(2) 28×(3) 20 mm
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷から5日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)
オーツカ光学¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から5日以内出荷色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム