「倍率(倍)」から絞り込む
2(13)
2.5(19)
3(15)
3.5(13)
4(7)
4.5(4)
5
7(6)
10(28)
15(6)
倍率(倍)をもっと見る
携帯に便利な薄型タイプ。
用途によって3種類の倍率を選べます。
LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等
倍率(倍)3、5、7
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
レンズサイズ(mm)70×50
使用電池CR2032×2個((別売)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
LEDライトルーペ 薄型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。
倍率(倍)3、5、7
レンズサイズ(mm)70×54
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
使用電池CR2032×2個(テスト用付属)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)約130(ボタン電池を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49
レンズ径(Φmm)約68
連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)
光源白色LED×3灯(交換できません)
電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)
色ブラック
材質(本体)アルミ
質量(g)約180(ボタン電池を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49
レンズ径(Φmm)約68
連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)
光源白色LED×3灯(交換できません)
電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
ワンタッチで手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア 収納式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。ポップアウト式ワンタッチで手軽に開閉、収納ができます。ボタンを上にスライドするとレンズが飛び出し、LEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×158
質量(g)約55
電源単4電池×3本(別売)
倍率(倍)5
主要材質ABS、アクリル、鉄
レンズサイズ(mm)約45×45
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×115
質量(g)約50
電源単4電池×3本(別売)
倍率(倍)5
主要材質ABS、アクリル、鉄
レンズサイズ(mm)約40×40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
倍率5倍
仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
サイズ190×66×62mm
質量(g)257
電源単2電池2本(別売)
レンズ径(Φmm)50mm
光源LED球
材質(レンズ)ガラス
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
照明とスケールが付いた点検などに便利なルーペです。
倍率5倍
電源単1電池×2(別売)
レンズ径(Φmm)50
視野(実視野)26×25
スケール(窓枠のみ)タテ1mm目盛、ヨコ2mm目盛
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
倍率(倍)5
レンズ径(Φmm)70
付属品収納ケース
寸法(mm)92×92×52
電源CR2016×2(付属)
光源LED3灯
材質(レンズ)ガラス
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス
種類スタンドルーペ(マグネット付)
サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
全長(mm)130
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球交換不可
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。