絞り込み
倍率(倍)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーペ LEDライト付 モノタロウ

    ルーペ LEDライト付

    モノタロウ(57件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    LEDライト付で、明るく見える。
    用途測定や点検等付属品ポーチ付仕様LEDライト付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
  • LEDライトルーペ 薄型 モノタロウ

    LEDライトルーペ 薄型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
    用途測定や点検等材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • LEDライトルーペ モノタロウ

    LEDライトルーペ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDライト付なので明るく照らせます。
    寸法(mm)82×25×20質量(g)40レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20レンズガラス使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売)ライト種類LEDライト2灯
  • LEDライトルーペ SK(新潟精機)

    LEDライトルーペ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
    用途測定や点検に。暗い場所での作業に。材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×54使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画・動画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと細部まで確認できます。最大19倍・3段階の倍率切替(×7/×12/×19)。用途に合わせて使い分けられるLED・UVライトを搭載。
    用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ 液晶モニター付 最大14倍 LED・UVライト搭載 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ 液晶モニター付 最大14倍 LED・UVライト搭載

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
    用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物・植物の観察に。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。寸法(mm)約104×65×21質量(g)約50センサー1/4 インチ CMOS センサー使用時間(分)約140光源白色 LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 700mAh解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240保証期間ご購入日から6ヶ月視野角約 45°焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約60デジタルズーム1.8倍/2.8倍モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
  • LEDクリスタルレンズルーペ 共栄プラスチック

    LEDクリスタルレンズルーペ

    共栄プラスチック(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
    付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約214(電池含む)倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24連続点灯時間(時間)約30
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録

    スリーアールソリューション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。光学ズーム7倍、デジタルズームと合わせて最大約15倍。白色LEDとUV LEDの2つの光源を搭載し、明るい拡大観察からキズ・異物の検出まで幅広く対応します。コントラストに優れた2.1型の光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影した静止画・動画はmicroSDカードに記録でき、検査記録の共有や報告書作成にも役立ちます。
    用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
  • LEDライト付ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    LEDライト付ルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
    タイプライト付きルーペ種類手持ち式倍率(倍)2.5材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライティングルーペ(10倍) ENGINEER(エンジニア)

    ライティングルーペ(10倍)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。 置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。
    トラスコ品番823-0729質量(g)200種類手持ち式レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10使用乾電池単ニ電池x2本付スケール0.5mm・1/32inch内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライト付ルーペ RF-100 MIZAR(ミザールテック)

    ライト付ルーペ RF-100

    MIZAR(ミザールテック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。
    質量(g)90レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10レンズガラスレンズバッテリー単2電池2本(別売)ライト種類
  • LEDフラッシュルーペ カートン

    LEDフラッシュルーペ

    カートン(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
    種類手持ち式電源単4電池3個照明白色LED1個
  • LEDポケットルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDポケットルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
    付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)46倍率3.5倍電池CR2016
  • エルズーム デスクルーペ3 オーム電機

    エルズーム デスクルーペ3

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
    ブラック材質(本体)アルミ質量(g)約180(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
  • LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ

    エッシェンバッハ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
    用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
  • LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機)

    LEDフラッシュルーペ

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
    種類手持ち式電池単2乾電池2本(※別売)材質(レンズ)ガラス
  • LEDフラッシュルーペ(目盛付) TRUSCO

    LEDフラッシュルーペ(目盛付)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
    用途暗い場所での検査に。トラスコ品番394-7599全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)90種類手持ち式測定範囲(mm)20電源単2乾電池×2本(別売)倍率(倍)10レンズガラス・アクリル(2枚重ね)連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)最小目盛(mm)0.5レンズサイズ(mm)30替球交換不可
  • エルズーム デスクルーペ3 オーム電機

    エルズーム デスクルーペ3

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
    ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)約130(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
  • LEDライト付目盛り付ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    LEDライト付目盛り付ルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
    本体寸法(mm)約180×5×5.5本体質量(g)約150レンズ径(Φmm)約25倍率(倍)約10材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト付ルーペ (スライド式) 名古屋眼鏡

    LEDライト付ルーペ (スライド式)

    名古屋眼鏡(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    胸ポケットにも収まり携帯に便利なスライド式ルーペです。LEDライトが付いています。
    付属品ボタン電池(CR2025 3V)2個材質(本体)ABSレンズサイズ(mm)39×45レンズ倍率2倍使用電池ボタン電池CR2025 3V 2個材質(レンズ)アクリル
  • LEDライト付ルーペ アルファーミラージュ

    LEDライト付ルーペ

    アルファーミラージュ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース種類携帯用電源ボタン電池3個連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
  • LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機)

    LEDフラッシュルーペ

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
    用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
  • リーディング用ルーペ 【ライト付】 シンワ測定

    リーディング用ルーペ 【ライト付】

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式レンズ倍率2倍、4倍使用電球LED材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED ライト付きルーペ TSK

    LED ライト付きルーペ

    TSK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:発光ダイオード
  • ライト付ルーペ MIZAR(ミザールテック)

    ライト付ルーペ

    MIZAR(ミザールテック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズバッテリー単4電池3本(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)
  • エルズーム ハンドルーペ Φ137mm オーム電機

    エルズーム ハンドルーペ Φ137mm

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
    寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)質量(g)約145(電池を除く)レンズ径(Φmm)137(メインレンズ)レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ)使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズLED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
  • フラッシュルーペ マルクス

    フラッシュルーペ

    マルクス
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
    使用乾電池単2×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
  • 携帯式デジタル顕微鏡 ミクル スリーアールソリューション

    携帯式デジタル顕微鏡 ミクル

    スリーアールソリューション
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    拡大しながら、同時に対象の大きさを簡易計測できる、携帯型デジタル顕微鏡「ミクル」。手持ちでもスタンドでも使える2WAY設計で、現場での検査や細部確認をスムーズに行えます。4インチの大画面と調光式LEDが細かな差をくっきり映し出し、非接触での観察にも対応。軽量約105gのコードレス設計で、精密機器の検査から宝石鑑定、クラフト鑑賞まで幅広く活躍します。
    仕様●光学×デジタルズーム:10倍/13倍/17倍●光学ズーム:6倍セット内容携帯式デジタル顕微鏡ミクル 本体・USBケーブル・TFカード(本体に装着済)・クロス寸法(mm)(約)172×132×32質量(g)(約)105センサー1/4インチCMOSセンサ光源白色LED×4バッテリー3.7V 1200mAh使用時間約180分 ※無操作の場合10分でスリープモードに入ります解像度センサ:1280×720 モニタ解像度に依存、モニタ:800×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)15~19充電時間(分)110デジタルズーム1.67倍/2.17倍/2.83倍モニタ4インチ静止画サイズ解像度 1920×1080、フォーマット JPG動画サイズ解像度 1280×720、フレームレート 30、フォーマット AVI
  • LEDポケットルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDポケットルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
    付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)48倍率3倍電池CR2016
  • 目盛付LEDライトルーペ クリアー光学

    目盛付LEDライトルーペ

    クリアー光学
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用電池単2×2
  • ルーペ ライト付 シンワ測定

    ルーペ ライト付

    シンワ測定
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式
  • ライトルーペ 京葉光器(LEAF)

    ライトルーペ

    京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
    用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)替球豆電球2.5V(0.5A)
  • LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式 Carson(カールソン)

    LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式

    Carson(カールソン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。
    寸法(mm)約51×16×115質量(g)約50電源単4電池×3本(別売)倍率(倍)5主要材質ABS、アクリル、鉄レンズサイズ(mm)約40×40
  • LED2WAYルーペ SK(新潟精機)

    LED2WAYルーペ

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。 高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。 2重焦点レンズ付です。
    用途拡大鏡として付属品単3形乾電池×2材質本体:ABS、レンズ:アクリル電源単3形乾電池×2(テスト用付属)本体質量(g)170倍率(倍)2、4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×220×22レンズサイズ(mm)Φ95
  • ライティングルーペ ENGINEER(エンジニア)

    ライティングルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。対象の上に置くだけで焦点が合います。0.5mm、1/32”スケール内蔵。LEDライト付き。
    用途電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。寸法(mm)H190×W56×H62質量(g)161倍率5倍レンズ径(Φmm)Φ50材質(レンズ)ガラスレンズ
  • LEDライトルーペ MIZAR(ミザールテック)

    LEDライトルーペ

    MIZAR(ミザールテック)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    LEDライトで暗くても使用できるコンパクトサイズのライトルーペです。LEDライト付のポケットルーペで、細かな文字を見たり、暗い場所でのご使用時に重宝します。
    寸法(mm)118×47レンズ径(Φmm)35×40倍率(倍)3レンズプラレンズライト種類発光ダイオード(LED)
  • エルズーム ハンドルーペ オーム電機

    エルズーム ハンドルーペ

    オーム電機(1件のレビュー)
    878税込966
    1個
    当日出荷
    LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
    付属品レンズ収納袋材質(本体)ABS樹脂質量(g)約66(電池を除く)電源単4形乾電池×2本(別売)倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)レンズ径(Φmm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18光源白色LED×2灯(交換できません)連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)材質(レンズ)アクリルレンズ
  • ライト付スケールルーペ8倍 I.L.K(池田レンズ工業)

    ライト付スケールルーペ8倍

    I.L.K(池田レンズ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2054質量(g)68g(電池別)種類スケールルーペ目盛0.1mm刻み1cm目盛(アルミ板)倍率(倍)8レンズサイズ(mm)24使用電池単3電池2個使用(別売)サイズ(mm)縦133×横50×高45 mm
  • ライトスケールルーペ 京葉光器(LEAF)

    ライトスケールルーペ

    京葉光器(LEAF)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    肉眼では測定できない細かい物の検査に最適です。 0.1mm間隔のガラススケール(S-200)付です。 スケールルーペ単体での使用可能です。
    用途暗い場所での(光源が乏しい時)検査・測定。トラスコ品番321-4800寸法(mm)(レンズ)21全長(mm)190測定範囲25mm質量(g)150種類スケールルーペ電源単2乾電池×2本(別売)倍率(倍)10最小目盛0.1mm替球豆電球2.5V(0.5A)
  • 携帯型LED顕微鏡 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡

    スリーアールソリューション
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    検査や確認作業の効率化に役立つ、据え置きタイプの携帯型デジタル顕微鏡。 。固定焦点設計により、本体を対象物の上に置くだけでピントが合い、調整に時間を取られることなく観察できます。 。用途に応じて切り替えられる上部・側面ライトを搭載し、反射を抑えた観察が可能。静止画・動画の保存にも対応し、検査記録や情報共有にも活用できます。
    仕様●光学×デジタルズーム:6倍、8倍、10倍●光学ズーム:5 倍●静止画サイズ/フォーマット:720×720、JPG●動画サイズ/フォーマット:720×720、AVIセット内容本体・収納袋・USBケーブル・TFカード・クロス・リセット用ピン寸法(mm)(約)130×87×64質量(g)(約)165入力電圧(V)5光源白色LED×4、UVLED×4、サイドLED(白色)×3解像度モニタ:480×480保証期間ご購入日から1年間充電時間(時間)(約)1.5動作時間約1 時間30分 ※使用モードにより異なります入力電流(A)1撮像素子1/4 CMOSバッテリー容量(mAh)1100画素数カメラ:100万画素 ※モニタ解像度に依存デジタルズーム1.2倍、1.6倍、2倍モニターサイズ2.8インチ
ライト付ルーペ