絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マルクス(1)
  • クリアー光学(1)
  • エッシェンバッハ(1)
  • 京葉光器(LEAF)(1)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(1)
  • スリーアールソリューション(1)
倍率(倍)
  • 7
  • 1.8(2)
  • 2(18)
  • 2.4(2)
  • 2.5(23)
  • 2.7(2)
  • 3(21)
  • 3.5(18)
  • 4(10)
  • 4.5(4)
  • 5(28)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 10(34)
  • 12(5)
  • 12.5(4)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 18(2)
  • 20(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトルーペ 薄型 モノタロウLEDライトルーペ 薄型モノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブスリーアールソリューション(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2..4インチ
LEDライトルーペ SK(新潟精機)LEDライトルーペSK(新潟精機)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
目盛付LEDライトルーペ クリアー光学目盛付LEDライトルーペクリアー光学
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用電池単2×2
フラッシュルーペ マルクスフラッシュルーペマルクス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
使用乾電池単2×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
モビレントLED 1520シリーズ エッシェンバッハモビレントLED 1520シリーズエッシェンバッハ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。
レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ)レンズ径(Φmm)35本体寸法(mm)55×55×30電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属)ホワイト
ライト付ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)ライト付ルーペI.L.K(池田レンズ工業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイドフィールドアクロ(LEDライト付) 京葉光器(LEAF)ワイドフィールドアクロ(LEDライト付)京葉光器(LEAF)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングアイポイント&ロングピント調整できます。 光学アクロマートレンズを採用しています。 LEDライト付です。
用途暗い場所での検査。 半導体・チップなど・精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)外径×高さH(Φmm×mm)95×55使用電球交換不可
ライト付ルーペ