絞り込み
倍率(倍)
  • 7
  • 1.8(2)
  • 2(17)
  • 2.4(2)
  • 2.5(23)
  • 2.7(2)
  • 3(20)
  • 3.5(17)
  • 4(11)
  • 4.5(3)
  • 5(28)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(35)
  • 12(5)
  • 12.5(5)
  • 14(2)
  • 15(9)
  • 18(2)
  • 20(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エッシェンバッハ(3)
  • スリーアールソリューション(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マルクス(1)
  • クリアー光学(1)
  • 京葉光器(LEAF)(1)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトルーペ 薄型 モノタロウ

    LEDライトルーペ 薄型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
    用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • LEDライトルーペ SK(新潟精機)

    LEDライトルーペ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
    用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
    用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録

    スリーアールソリューション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
    用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
  • フラッシュルーペ マルクス

    フラッシュルーペ

    マルクス
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
    使用乾電池単2×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
  • 目盛付LEDライトルーペ クリアー光学

    目盛付LEDライトルーペ

    クリアー光学
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用電池単2×2
  • ライト付ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    ライト付ルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ライト付きルーペ モビレントLED 7X エッシェンバッハ

    ライト付きルーペ モビレントLED 7X

    エッシェンバッハ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様目とレンズの適正距離(cm):5.5付属品ストラップ、電池(CR-2032)適合ディオプター:28Dpt質量(g)45レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率7xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
  • LEDワイドライトルーペ 7X エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ 7X

    エッシェンバッハ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様Dpt:28、目とレンズの適正距離(cm):6質量(g)86(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率レンズサイズ(mm)Φ35
  • モビレントLED 1520シリーズ エッシェンバッハ

    モビレントLED 1520シリーズ

    エッシェンバッハ
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。
    レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ)レンズ径(Φmm)35本体寸法(mm)55×55×30電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属)ホワイト
  • ワイドフィールドアクロ(LEDライト付) 京葉光器(LEAF)

    ワイドフィールドアクロ(LEDライト付)

    京葉光器(LEAF)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングアイポイント&ロングピント調整できます。 光学アクロマートレンズを採用しています。 LEDライト付です。
    用途暗い場所での検査。 半導体・チップなど・精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)外径×高さH(Φmm×mm)95×55使用電球交換不可
ライト付ルーペ