絞り込み
倍率(倍)
  • 7
  • 0(19)
  • 1.5(20)
  • 1.6(25)
  • 1.75(16)
  • 1.8(63)
  • 2(338)
  • 2.3(25)
  • 2.5(123)
  • 3(273)
  • 3.5(136)
  • 4(240)
  • 4.5(25)
  • 5(114)
  • 6(141)
  • 8(108)
  • 10(250)
  • 12(66)
  • 15(106)
  • 20(22)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • クリアー光学(7)
  • エッシェンバッハ(6)
  • 京葉光器(LEAF)(6)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(3)
  • Carson(カールソン)(3)
  • カートン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • スリーアールソリューション(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • オーツカ光学(1)
  • KONTEC(コンテック)(1)
  • 東海産業(PEAK)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マルクス(1)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
  • MIZAR(ミザールテック)(1)
  • ウィナー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトルーペ 薄型 モノタロウ

    LEDライトルーペ 薄型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
    用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • LEDライトルーペ SK(新潟精機)

    LEDライトルーペ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
    用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
    用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録

    スリーアールソリューション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
    用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
  • スケールルーペ 京葉光器(LEAF)

    スケールルーペ

    京葉光器(LEAF)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
    用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
  • 素材アクリルレンズ TSK(ティ・エス・ケイ)

    素材アクリルレンズ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(7件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
    材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルホルダールーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    メタルホルダールーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 0.1mmスケールルーペ クリアー光学

    0.1mmスケールルーペ

    クリアー光学
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    目盛(mm)0.1
  • 携帯ルーペ クリアー光学

    携帯ルーペ

    クリアー光学
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
    レンズ径(Φmm)約36
  • フラッシュルーペ マルクス

    フラッシュルーペ

    マルクス
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
    使用乾電池単2×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
  • 携帯ルーペ クリアー光学

    携帯ルーペ

    クリアー光学
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
    レンズ径(Φmm)30材質(レンズ)ガラス
  • 卓上ルーペ KONTEC(コンテック)

    卓上ルーペ

    KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    透明度が高く、キズがつきにくい40mmのクリアガラスレンズを採用しています。大型レンズで集光率が高く、非常に明るいルーペです
    倍率(倍)約7寸法(mm)Φ77×H61材質(本体)ABS樹脂 アクリル樹脂質量(g)110種類デスクルーペ材質(レンズ)ガラス
  • ポケットルーペ(4倍×2枚) ENGINEER(エンジニア)

    ポケットルーペ(4倍×2枚)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
    倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア Carson(カールソン)

    2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア

    Carson(カールソン)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。
    質量(g)約131.5電源単4電池×2本(別売)倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7主要材質ABS、アクリルLEDCOB3灯外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
  • 目盛付LEDライトルーペ クリアー光学

    目盛付LEDライトルーペ

    クリアー光学
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用電池単2×2
  • 縞見ルーペ 1枚レンズ カートン

    縞見ルーペ 1枚レンズ

    カートン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なルーペです。 縞見ルーペはインチ目盛りも刻んであり、R412は四方目盛りです。
    用途精密作業に。TGK品番200-75-32-22倍率(倍)7
  • ワイドビュースタンドルーペ オーツカ光学

    ワイドビュースタンドルーペ

    オーツカ光学
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
    倍率(倍)約2、4、7レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25トラスコ品番325-5069質量(kg)1.9(本体)種類スタンドルーペ
  • 7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア Carson(カールソン)

    7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア

    Carson(カールソン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    便利なキーホルダー型ルーペ、Carson 7倍ポップアップキーチェーンマグニファイア。超コンパクトで便利なキーホルダー型ルーペ。ルーペはポップアップ式で、収納時には非球面拡大レンズを完全に保護できる仕様になっており、使用しないときの傷や損傷を防ぎます。バッグ等に付けて持ち運びしやすく、細部の検査や細かい文字の読み取りなどに最適です。
    材質アクリル質量(g)約10レンズ径(Φmm)約20倍率(倍)7
  • ハンドグリップルーペ No.3007 (7倍) 京葉光器(LEAF)

    ハンドグリップルーペ No.3007 (7倍)

    京葉光器(LEAF)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。
    付属品ストラップ質量(g)120倍率レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚寸法(Φ×mm)62×32
  • スタンドルーペ RU-1795 MIZAR(ミザールテック)

    スタンドルーペ RU-1795

    MIZAR(ミザールテック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。
    倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7レンズサイズ(mm)145×110レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23レンズプラレンズ質量(kg)1.9
  • 0.1mmスケールルーペ クリアー光学

    0.1mmスケールルーペ

    クリアー光学
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    目盛(mm)0.1
  • スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    スタンドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。 レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。
    倍率(倍)4・7レンズ径(Φmm)36×2枚トラスコ品番321-3072質量(g)138種類スタンドルーペアーム長さ(mm)160焦点距離(mm)約100材質(レンズ)ガラス
  • アイルーペ7倍 エッシェンバッハ

    アイルーペ7倍

    エッシェンバッハ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)7トラスコ品番835-4179質量(g)4タイプシングル全高(mm)25外径(Φmm)38レンズサイズ(mm)25
  • LEDワイドライトルーぺ 7倍 エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーぺ 7倍

    エッシェンバッハ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)7仕様替ランプ:交換不可全長(mm)130質量(g)86電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)35
  • ライト付ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    ライト付ルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ライトスケールルーペ 東海産業(PEAK)

    ライトスケールルーペ

    東海産業(PEAK)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    種類スケールルーペ
  • ライト付きルーペ モビレントLED 7X エッシェンバッハ

    ライト付きルーペ モビレントLED 7X

    エッシェンバッハ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様目とレンズの適正距離(cm):5.5付属品ストラップ、電池(CR-2032)適合ディオプター:28Dpt質量(g)45レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率7xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
  • LEDワイドライトルーペ 7X エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ 7X

    エッシェンバッハ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様Dpt:28、目とレンズの適正距離(cm):6質量(g)86(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率レンズサイズ(mm)Φ35
  • 2.5倍/5倍/7倍 フリップオープンマグニファイア Carson(カールソン)

    2.5倍/5倍/7倍 フリップオープンマグニファイア

    Carson(カールソン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利、Carson 2.5倍/5倍/7倍 フリップオープンマグニファイア。フリップオープン拡大鏡です。コンパクトながらも、3通りの倍率が使用できます。ポケットやハンドバッグに入れて持ち歩き、毎日使用するのに最適です。
    材質アクリル質量(g)約23倍率(倍)2.5(メインラージレンズ)、5(スモールレンズ)、7(スモールレンズ)
  • モビレントLED 1520シリーズ エッシェンバッハ

    モビレントLED 1520シリーズ

    エッシェンバッハ
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。
    レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ)レンズ径(Φmm)35本体寸法(mm)55×55×30電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属)ホワイト
  • ポケットルーペ「モビレント」 エッシェンバッハ

    ポケットルーペ「モビレント」

    エッシェンバッハ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    かたつむりのような形の観察用ルーペ。 コンパクトサイズ。ケースにほこりが入りにくい気密構造。ストラップ付、首から掛けられます。 ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を守って使用してください) エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。
    ホワイト種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)35材質(レンズ)PXM(R)光学樹脂
  • フォトルーペ クリアー光学

    フォトルーペ

    クリアー光学
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    倍率(倍)7レンズ径(Φmm)36寸法(mm)61×61×67質量(g)145材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群4枚)アズワン品番64-5274-73
  • フォトルーペ クリアー光学

    フォトルーペ

    クリアー光学
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    倍率(倍)7レンズ径(Φmm)36寸法(mm)60×55×95質量(g)126材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群4枚)アズワン品番64-5274-72
  • リーフ ワイドフィールドアクロルーペ 京葉光器(LEAF)

    リーフ ワイドフィールドアクロルーペ

    京葉光器(LEAF)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    レンズサイズ(mm)36レンズガラス(アクロマートレンズ)サイズ(mm)約80×55×95H [mm]
  • ワイドフィールドアクロ(LEDライト付) 京葉光器(LEAF)

    ワイドフィールドアクロ(LEDライト付)

    京葉光器(LEAF)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングアイポイント&ロングピント調整できます。 光学アクロマートレンズを採用しています。 LEDライト付です。
    用途暗い場所での検査。 半導体・チップなど・精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)外径×高さH(Φmm×mm)95×55使用電球交換不可
  • ロングアイポイントスタンドルーペ 京葉光器(LEAF)

    ロングアイポイントスタンドルーペ

    京葉光器(LEAF)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。 フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。 光学アクロマートレンズを採用しています。
    用途精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80全高140mm
  • ロングアイポイント アクロマティック ルーペ 京葉光器(LEAF)

    ロングアイポイント アクロマティック ルーペ

    京葉光器(LEAF)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。 光学アクロマートレンズを採用しています。
    用途精密部品の検査。 写真・ポジ・ネガ。寸法(mm)(レンズ)36可動範囲(mm)35
  • モビレント 白 TGK(東京硝子器械)

    モビレント 白

    TGK(東京硝子器械)
    5,790税込6,369
    1個
    8日以内出荷
    ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示してあります。 ケースはほこりが入りにくい気密構造です。 コンパクトサイズで持ち運びに便利です。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズを採用で、傷がつきにくく明るく拡大します。 オリジナルストラップ付です。(約88cm)
    本体寸法(mm)52×53×23材質(レンズ)PXM光学樹脂レンズアスフェリカル(非球面)レンズ径(Φmm)35
  • ワークルーペ用7倍単眼丸型レンズ TGK(東京硝子器械)

    ワークルーペ用7倍単眼丸型レンズ

    TGK(東京硝子器械)
    7,227税込7,950
    1個
    8日以内出荷
    材質(レンズ)PXM光学樹脂倍率(倍)7 (片眼レンズ丸型)寸法(cm)作業距離:約3.2
ルーペ/拡大鏡