絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(3)
- クリアー光学(18)
- エッシェンバッハ(13)
- エスコ(12)
- 京葉光器(LEAF)(9)
- I.L.K(池田レンズ工業)(9)
- Carson(カールソン)(7)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- ビクセン(5)
- MIZAR(ミザールテック)(5)
- オーム電機(4)
- SK(新潟精機)(4)
- ギガ・セレクション(4)
- 共栄プラスチック(3)
- TRUSCO(3)
- スリーアールソリューション(3)
- KONTEC(コンテック)(2)
- シンワ測定(2)
- SSPOWER(2)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LED4個付手持ちルーペ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。用途一般検査用トラスコ品番381-5726材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂幅(mm)145全長(mm)270高さ(mm)27電源(V)単4乾電池×4本(別売)倍率(倍)1.8・6レンズサイズ(mm)Φ130
スライド式LEDルーペGSL21008
ギガ・セレクション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
LEDライト付ルーペ 小玉付
名古屋眼鏡¥2,398税込¥2,6381個当日出荷枠のないスタイリッシュなデザインのルーペです。小玉(拡大部)とLEDライトが付き、軽いです。材質(本体)ABSグリップ径(Φmm)25本体寸法(mm)200×92レンズサイズ(mm)Φ90レンズ倍率2.5倍、小玉部6.5倍使用電池単四電池2本材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)13アズワン品番8-5798-01
LEDワイドライトルーペ 12.5X
エッシェンバッハ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様Dpt:50、目とレンズの適正距離(cm):4質量(g)84(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率12.5×レンズサイズ(mm)Φ35
LEDワイドライトルーペ 6X
エッシェンバッハ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様Dpt:24、目とレンズの適正距離(cm):10質量(g)114(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率6×レンズサイズ(mm)Φ58
LEDワイドライトルーペ 10X
エッシェンバッハ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様Dpt:38、目とレンズの適正距離(cm):4質量(g)86(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率10×レンズサイズ(mm)Φ35
LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア 収納式
Carson(カールソン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ワンタッチで手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア 収納式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。ポップアウト式ワンタッチで手軽に開閉、収納ができます。ボタンを上にスライドするとレンズが飛び出し、LEDライトが点灯します。寸法(mm)約51×16×158質量(g)約55電源単4電池×3本(別売)倍率(倍)5主要材質ABS、アクリル、鉄レンズサイズ(mm)約45×45
LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式
Carson(カールソン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。寸法(mm)約51×16×115質量(g)約50電源単4電池×3本(別売)倍率(倍)5主要材質ABS、アクリル、鉄レンズサイズ(mm)約40×40
LED調光ルーペ
共栄プラスチック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。 10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約152(電池含む)倍率(倍)3材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト)レンズ有効径(mm)107×62連続点灯時間(時間)約30
充電式ライト付きルーペ
Hapyson(ハピソン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USB充電式LEDライト付き。スマホや読書、裁縫、針結び、首掛けとしても使用可能。大きく見やすい4倍率ルーペ。雨でも使える防滴形(IPX4)。コンパクトに収納できて携帯に便利。レンズカバーの袋付き。バケットマウスにも掛けることができます!用途読書、編み物、細かな作業などに。付属品レンズカバー、USB充電ケーブル色ブラック寸法(cm)約15.2×15.4×2.9連続使用時間(時間)約3.5光源白色チップLED充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)約15防水性IPX4
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。付属品LR1130(テスト用)×3個質量(g)40倍率10倍照明LED3灯電池LR1130
LED付ゆびさきのルーペ
スマイルキッズ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷拡大率:約2.5倍。レンズは90°に曲がります。材質本体・レバー:ポリカーボネート樹脂、レンズ:アクリル樹脂、ピン・ばね:ステンレス寸法(mm)46×104×23質量(g)22(電池含む)使用電池CR2016×2個(テスト用付属)連続点灯時間(時間)約14
フラッシュスケールルーペ
ケニス¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷照明とスケールが付いた点検などに便利なルーペです。電源単1電池×2(別売)倍率5倍レンズ径(Φmm)50視野(実視野)26×25スケール(窓枠のみ)タテ1mm目盛、ヨコ2mm目盛
ライト付目盛ルーペ
クリアー光学¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。寸法(mm)133×50×45質量(g)68測定範囲(mm)10レンズ径(Φmm)24目盛(mm)0.1倍率(倍)8材質(レンズ)アクリル(2枚構成)アズワン品番64-5274-79
LED付折り畳みルーペ
ギガ・セレクション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷折り畳み式でコンパクトに収納。LED付!寸法(mm)(本体)閉120×100×40/開120×100×130、(レンズ)直径90材質(本体)プラスチック質量(g)97照明LED最小目盛(mm)1使用電池単3乾電池×4本(別売)材質(レンズ)ガラス
池田レンズ LEDライト付 ハンドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷スタイリッシュで、日本製です。ライトが付いてるので暗い所でも見えます。軽くて強いアクリル樹脂使用。種類手持ち式
LEDフラッシュルーペ
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。用途暗い場所での検査に。トラスコ品番394-7581全長(mm)232材質(本体)ABS樹脂質量(g)185種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)倍率(倍)2レンズガラス連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)レンズサイズ(mm)80材質(レンズ)ガラス替球交換不可
LEDワイドライトルーペ 5X
エッシェンバッハ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様Dpt:20、目とレンズの適正距離(cm):14質量(g)112(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率5×レンズサイズ(mm)Φ58
ライト付きルーペ モビレントLED 4X
エッシェンバッハ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷付属品ストラップ、電池(CR-2032)仕様目とレンズの適正距離(cm):8適合ディオプター:16Dpt質量(g)43レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率4xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
ライト付きルーペ モビレントLED 7X
エッシェンバッハ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷付属品ストラップ、電池(CR-2032)仕様目とレンズの適正距離(cm):5.5適合ディオプター:28Dpt質量(g)45レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率7xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
LEDワイドライトルーペ 3.5X
エッシェンバッハ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様Dpt:10、目とレンズの適正距離(cm):25質量(g)130(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率3.5×レンズサイズ(mm)50×75
LEDワイドライトルーペ 4X
エッシェンバッハ¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様Dpt:16、目とレンズの適正距離(cm):18質量(g)130(電池含む)種類レンズ:回折+アスフェリカル倍率4×レンズサイズ(mm)50×75
LEDワイドライトルーペ 3X
エッシェンバッハ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様Dpt:12、目とレンズの適正距離(cm):25質量(g)106(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率3×レンズサイズ(mm)Φ60
LEDワイドライトルーペ 7X
エッシェンバッハ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様Dpt:28、目とレンズの適正距離(cm):6質量(g)86(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率7×レンズサイズ(mm)Φ35
2.5倍 ハンギングマグニファイア
Carson(カールソン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷首に掛けるルーペ、Carson 2.5倍ハンギングマグニファイア。長さ調整可能なストラップ付ハンズフリールーペ。倍率は2倍で、4.5倍のスポットレンズも付属。胸元でルーペを固定でき、超高輝度LEDが手元の明るい視界を提供します。裁縫、刺繍クラフトなどに最適なルーペです。寸法(mm)約51×13×77質量(g)約82電源LR-41×3個 ※付属電池はテスト用倍率(倍)2.5、[スポットレンズ]4.5主要材質ABS、TPE、アクリル、ポリエステルレンズサイズ(mm)約Φ70
4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア
Carson(カールソン)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷LEDライト付きカメラセンサールーペ、Carson 4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア。センサールーペを使用することでカメラセンサーのゴミや汚れの掃除を楽にできます。センサーの中をよく見えるようにルーペのベースには6個のLEDライトがついています。小さいブラシ等はレンズを見ながらでも入り、レンズが邪魔な時にはライトをつけたまま45度回転できます。小型なデザインでカメラバッグに入れられます。付属品ジッパー付きセミハードケース寸法(mm)約59×56×49質量(g)約55電源CR2032×2個 ※付属電池はテスト用倍率(倍)4.5主要材質ABS、アクリルレンズサイズ(mm)約Φ25
LEDライト付き 2倍ハンズフリーマグニファイア
Carson(カールソン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷首に掛ける拡大鏡、Carson LEDライト付き2倍ハンズフリーマグニファイア。LED照明付きハンズフリー拡大鏡は、幅広のアクリルレンズにより首に過度のストレスを加えることなく、より柔軟な表示が可能になります。幅広のブリッジと調節可能なネックストラップは、さまざまな角度で使用できるように設計されており、幅広い視覚ニーズと快適さに対応します。首に掛け、ブリッジとストラップを快適な視聴距離に調整するだけで、何時間もハンズフリーでクラフトなどを楽しむことができます。材質アクリル質量(g)約150電源単4電池×3本(別売)レンズ径(Φmm)約125倍率(倍)2
LEDライト付き 3倍 非球面レンズマグニファイア スライド式
Carson(カールソン)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き3倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は3倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。寸法(mm)約51×16×115質量(g)約50電源単4電池×3本(別売)倍率(倍)3主要材質ABS、アクリル、鉄レンズサイズ(mm)約35×40
ライト付スケールルーペ
ビクセン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷暗い場所でも明るく観察できるLEDライト付のスケールルーペです。 底部に目盛が付いており、簡単に寸法を測る事ができます。電源単2電池×2(別売)
ライト付ルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷家庭やオフィスにあれば便利な、モダンなデザインのLEDライト付リーディンググラスです。レンズには光学用アクリル素材を使用し、表面には硬化コーティングを施しています。
ライト付ルーペ RF-323
MIZAR(ミザールテック)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ワイドで明るい視界が得られる、便利なライト付きフラッシュルーペです。大型の80mmレンズとしては3.5倍と倍率も高く、置いて見ることができるので新聞や文献を読む時などに疲労感がなく長く使えます。質量(g)185レンズ径(Φmm)80倍率(倍)3.5レンズガラスレンズバッテリー単2電池2本(別売)ライト種類有
フラッシュスケールルーペ
ケニス¥7,798税込¥8,5781個11日以内出荷照明とスケールが付いたルーペです。電源単2電池×2(別売)倍率10倍本体寸法(mm)180×35×45レンズ径(Φmm)28スケールタテ1mm目盛 ヨコ1mm目盛(窓枠のみ)