ライト付ルーペ :「拡大鏡 LED」の検索結果

関連キーワード
113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ レンズ倍率2倍、4倍 材質本体:ABS樹脂 種類手持ち式 使用電球LED 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LL-357 LEDライトルーペ 新潟精機(SK) 動画あり
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 倍率(倍)3、5、7 レンズサイズ(mm)70×54 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス 種類スタンドルーペ(マグネット付) サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質レンズフレーム:樹脂シャフト:真鍮 レンズガラスレンズ
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等 倍率(倍)3、5、7 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC レンズサイズ(mm)70×50 使用電池CR2032×2個((別売) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20 寸法(mm)82×25×20 質量(g)40 レンズ径(Φmm)21 レンズガラス 使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類LEDライト2灯
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済) 寸法(mm)約48×69×18 質量(g)約76 倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍 センサー1/4インチCMOSセンサ 使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約40 モニタ2..4インチ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21 質量(g)約50 センサー1/4 インチ CMOS センサー 使用時間(分)約70 光源白色 LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 700mAh 解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240 保証期間ご購入日から6ヶ月 視野角約 45° 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約50 デジタルズーム1.8倍/2.8倍 モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ 光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式 電源単4電池3個 照明白色LED1個
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約214(電池含む) 倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32 照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト) レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SL-32 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率3.5倍 付属品CR2016(テスト用)×2個 質量(g)46 電池CR2016
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5 タイプライト付きルーペ 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。 材質(本体)ABS 電圧(V)3 レンズ色(LED部)無色透明 材質(ケース)PVC 使用電池単4形乾電池×3 寿命アルカリ電池で約40h 材質(レンズ)ガラス 光度(mcd)8000~10000 LED寿命(時間)40000 直径(mm)(LED部)約5 指向性約30°
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用 仕様(替ランプ)交換不可 材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂 種類手持ち式 電源単3乾電池×2本(付属)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
種類手持ち式 電池単2乾電池2本(※別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース 種類携帯用 電源ボタン電池3個 連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SL-33 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率3倍 付属品CR2016(テスト用)×2個 質量(g)48 電池CR2016
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SL-37 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。
倍率10倍 付属品LR1130(テスト用)×3個 質量(g)40 照明LED3灯 電池LR1130
1個
7,998 税込8,798
欠品中

材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:発光ダイオード
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)LEDライトルーペ
LEDライトで暗くても使用できるコンパクトサイズのライトルーペです。LEDライト付のポケットルーペで、細かな文字を見たり、暗い場所でのご使用時に重宝します。
寸法(mm)118×47 レンズ径(Φmm)35×40 倍率(倍)3 レンズプラレンズ ライト種類発光ダイオード(LED)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアー光学LEDライトルーペ
倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)35 寸法(mm)80×44×12 質量(g)37 使用電池CR2016×2(付属) 材質(レンズ)アクリル アズワン品番64-5273-39
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。
用途暗い場所での検査に。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)80 トラスコ品番394-7581 全長(mm)232 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)185 種類手持ち式 電源単2乾電池×2本(別売) レンズガラス 連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池) 材質(レンズ)ガラス 替球交換不可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。 倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)30 トラスコ品番394-7599 全長(mm)180 質量(g)90 種類手持ち式 測定範囲(mm)20 電源単2乾電池×2本(別売) レンズガラス・アクリル(2枚重ね) 連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池) 最小目盛(mm)0.5 替球交換不可
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

クリアー光学LEDライトルーペ
倍率(倍)2.5、3.5 レンズ径(Φmm)33、25 寸法(mm)65×49×17 質量(g)40 光源橙色LED 使用電池CR2032×1 材質(レンズ)プラ アズワン品番64-5273-40
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

クリアー光学LEDライトルーペ
暗所でも使えるライト付ルーペ。
使用電池単2×2 材質(レンズ)ガラス
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)LEDワイドルーペ
LEDライトの光で鮮やかに拡大。 ゆがみの少ない非球面レンズ。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。 傷が付きにくく、明るく拡大します。 輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
材質(レンズ)PXM光学樹脂 付属品単三電池×2本、専用ケース 輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト
1個
12,700 税込13,970
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアー光学LEDライト付ルーペ
倍率(倍)4/6/10 レンズ径(Φmm)23 寸法(mm)60×31×25 質量(g)26 光源白色LED 使用電池LR726×4 材質(レンズ)アクリル(2枚) アズワン品番64-5274-52
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

エッシェンバッハモビレントLED 1520シリーズ
ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。
レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ) レンズ径(Φmm)35 本体寸法(mm)55×55×30 電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属) ホワイト
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアー光学LEDライトルーペ
使用電池単4×1 材質(レンズ)アクリル(キズ防止コート)
1個
3,490 税込3,839
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションLEDライトルーペ
LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーぺです。
材質(本体)(ハンドル)プラスチック、(枠)金属 照明LED(8球) 使用電池単3乾電池×2本(別売) 材質(レンズ)アクリル
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティ・エス・ケイLEDライト付ルーペ
エコ商品
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションLEDダブルレンズルーペ
持ち運びに便利!2種類のレンズが付いています。
寸法(mm)(本体)閉43×35×28、(レンズ)直径22/直径12 材質(本体)アルミ、ABS樹脂 質量(g)93 照明LED 使用電池LR1130×3個(付属) 材質(レンズ)アクリル
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む) 電源充電池(Li-Poバッテリー) 倍率約2.5倍 レンズ径(Φmm)79×46mm 連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8 充電時間約2時間 充電方式USB充電(充電ケーブル付)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

共栄プラスチックLED調光ルーペ
明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。 10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約152(電池含む) 倍率(倍)3 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30 照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト) レンズ有効径(mm)107×62 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

珪酸塩ガラスレンズ
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)LED2WAYルーペ
手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。 高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。 2重焦点レンズ付です。
用途拡大鏡として 倍率(倍)2、4 レンズサイズ(mm)Φ95 電源単3形乾電池×2(テスト用付属) 材質本体:ABS、レンズ:アクリル 付属品単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×220×22 本体質量(g)170
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ギガ・セレクションスライド式LEDルーペGSL21008
ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21 材質(本体)プラスチック 質量(g)36 照明LED 使用電池LR1130×3個(付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,398 税込1,538
欠品中

製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
倍率(倍)約10 レンズ径(Φmm)約25 本体寸法(mm)約180×5×5.5 本体質量(g)約150 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷