「倍率(倍)」から絞り込む
ライト付ルーペ RF-100MIZAR(ミザールテック)当日出荷
暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)30質量(g)90レンズガラスレンズライト種類有バッテリー単2電池2本(別売)
フラッシュスケールルーペケニス11日以内出荷
照明とスケールが付いたルーペです。
電源単2電池×2(別売)倍率10倍本体寸法(mm)180×35×45レンズ径(Φmm)28スケールタテ1mm目盛 ヨコ1mm目盛(窓枠のみ)
LEDポケットルーペエンジニア当日出荷
コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。
倍率10倍付属品LR1130(テスト用)×3個質量(g)40照明LED3灯電池LR1130
ライト付0.1mmスケールルーペクリアー光学9日以内出荷
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)21寸法(mm)190×42×52質量(g)150測定範囲(mm)25目盛(mm)0.1光源ニップル球使用電池単2×2スケールP-200~P-212、P-200R、P-200W材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート3群4枚)アズワン品番64-5274-89
LEDライト付ルーペクリアー光学8日以内出荷
倍率(倍)4/6/10レンズ径(Φmm)23寸法(mm)60×31×25質量(g)26光源白色LED使用電池LR726×4材質(レンズ)アクリル(2枚)アズワン品番64-5274-52
LEDライト付目盛り付ルーペティ・エス・ケイ(3件のレビュー)当日出荷
製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
倍率(倍)約10レンズ径(Φmm)約25本体寸法(mm)約180×5×5.5本体質量(g)約150材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
リーフ ライトルーペ 10倍京葉光器(LEAF)10日以内出荷
倍率(倍)10レンズサイズ(mm)28トラスコ品番848-1792材質樹脂・アクリル・鉄質量(g)95種類手持ち式レンズガラス(アクロマートレンズ)サイズ(mm)幅35×高さ45×長さ180
リーフ LED50型マグネット拡大鏡京葉光器(LEAF)10日以内出荷
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス種類スタンドルーペ(マグネット付)サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]I.L.K(池田レンズ工業)3日以内出荷
倍率(倍)10レンズサイズ(mm)30トラスコ品番805-2067材質ガラス・プラスチック・鉄・他質量(g)102種類手持ち式電源ACアダプターレンズプラスチックレンズサイズ(mm)62×190×57mm
ライティングルーペ(10倍)エンジニア(1件のレビュー)当日出荷
ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。
置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)30トラスコ品番823-0729質量(g)200種類手持ち式使用乾電池単ニ電池x2本付スケール0.5mm・1/32inch内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LEDフラッシュルーペカートン(8件のレビュー)当日出荷
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
LEDフラッシュルーペSK(新潟精機)(5件のレビュー)当日出荷
倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
ルーペ ライト付シンワ測定当日出荷
ライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式
LEDワイドライトルーペエッシェンバッハ(2件のレビュー)当日出荷
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
LEDフラッシュルーペ(目盛付)TRUSCO当日出荷
LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。倍率(倍)10レンズサイズ(mm)30トラスコ品番394-7599全長(mm)180質量(g)90種類手持ち式測定範囲(mm)20電源単2乾電池×2本(別売)レンズガラス・アクリル(2枚重ね)連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)最小目盛(mm)0.5替球交換不可
リーフ インテンスルーペ京葉光器(LEAF)翌々日出荷
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。全長(mm)130種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)替球交換不可
リーフ インテンス スケール ルーペ 10x京葉光器(LEAF)翌々日出荷
0.1mm間隔のガラススケール(S-100A)付です。
白色LEDを4ヵ所に配置しています。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。倍率(倍)10寸法(mm)(レンズ)21.0トラスコ品番331-5631全長(mm)130測定範囲16mm質量(g)95種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)最小目盛0.1mm替球交換不可
ライトルーペ京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)替球豆電球2.5V(0.5A)
ライトスケールルーペ京葉光器(LEAF)当日出荷
肉眼では測定できない細かい物の検査に最適です。
0.1mm間隔のガラススケール(S-200)付です。
スケールルーペ単体での使用可能です。
用途暗い場所での(光源が乏しい時)検査・測定。倍率(倍)10寸法(mm)(レンズ)21トラスコ品番321-4800全長(mm)190測定範囲25mm質量(g)150種類スケールルーペ電源単2乾電池×2本(別売)最小目盛0.1mm替球豆電球2.5V(0.5A)
ルーペ LEDライト付
(57件のレビュー)当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
LEDライト付鑑定ルーペクリアー光学9日以内出荷
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)21仕様(トリプレット設計)色収差・歪曲収差補正レンズ寸法(mm)45×27×24質量(g)55電源LR927×3(付属)光源白色LEDライト6個材質(レンズ)白ガラス
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~