「倍率(倍)」から絞り込む
マルチパワーLEDライト付きマグニファイアCarson(カールソン)当日出荷
コンパクトで持ち運びも便利なLEDライト付ルーペ、Carson マルチパワーLEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!マルチLEDライト付きマグニファイアです。鮮明で明るいアクリルレンズを採用。3通りの倍率が使用でき、細かい文字を読むのにも最適です。小型でバッグやポケットにも入りやすく持ち運びにも便利です。
材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約41電源CR2032 ※付属電池はテスト用倍率(倍)6、4.5、2.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約6.1×11×0.8
2.5倍 ハンギングマグニファイアCarson(カールソン)5日以内出荷
首に掛けるルーペ、Carson 2.5倍ハンギングマグニファイア。長さ調整可能なストラップ付ハンズフリールーペ。倍率は2倍で、4.5倍のスポットレンズも付属。胸元でルーペを固定でき、超高輝度LEDが手元の明るい視界を提供します。裁縫、刺繍クラフトなどに最適なルーペです。
寸法(mm)約51×13×77質量(g)約82電源LR-41×3個 ※付属電池はテスト用倍率(倍)2.5、[スポットレンズ]4.5主要材質ABS、TPE、アクリル、ポリエステルレンズサイズ(mm)約Φ70
ライト付ルーペMIZAR(ミザールテック)4日以内出荷から5日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利な、モダンなデザインのLEDライト付リーディンググラスです。レンズには光学用アクリル素材を使用し、表面には硬化コーティングを施しています。
ライト付ルーペMIZAR(ミザールテック)当日出荷から5日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズライト種類発光ダイオード(LED)バッテリー単4電池3本(別売)材質(本体)ABS樹脂
LEDライト付ルーペビクセン当日出荷
用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む)電源充電池(Li-Poバッテリー)倍率約2.5倍レンズ径(Φmm)79×46mm連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8充電時間約2時間充電方式USB充電(充電ケーブル付)
エルズーム ハンドルーペオーム電機(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)付属品レンズ収納袋材質(本体)ABS樹脂質量(g)約66(電池を除く)電源単4形乾電池×2本(別売)レンズ径(Φmm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18光源白色LED×2灯(交換できません)連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)材質(レンズ)アクリルレンズ
LEDライトルーペクリアー光学9日以内出荷
倍率(倍)2.5、3.5レンズ径(Φmm)33、25寸法(mm)65×49×17質量(g)40光源橙色LED使用電池CR2032×1材質(レンズ)プラアズワン品番64-5273-40
LEDライトルーペクリアー光学9日以内出荷
使用電池単4×1材質(レンズ)アクリル(キズ防止コート)
ライトルーペ(ACアダプター付き)クリアー光学9日以内出荷
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)90×45寸法(mm)194×127×68質量(g)211電球ニップル球使用電池単2×2材質(レンズ)ガラス
LEDライト付ルーペ 小玉付名古屋眼鏡当日出荷
枠のないスタイリッシュなデザインのルーペです。小玉(拡大部)とLEDライトが付き、軽いです。
レンズ倍率2.5倍、小玉部6.5倍レンズサイズ(mm)Φ90材質(本体)ABSグリップ径(Φmm)25本体寸法(mm)200×92使用電池単四電池2本材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)13アズワン品番8-5798-01
リーフ LED50型マグネット拡大鏡京葉光器(LEAF)10日以内出荷
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス種類スタンドルーペ(マグネット付)サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
ライト付90mm拡大鏡I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)当日出荷
倍率(倍)2.5レンズサイズ(mm)90トラスコ品番805-2065質量(g)203種類手持ち式使用電池単2電池2個使用(別売)サイズ(mm)204X92X49mm
フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]I.L.K(池田レンズ工業)翌々日出荷
倍率(倍)2.5レンズサイズ(mm)80トラスコ品番805-2071材質ガラス・プラスチック・鉄・他質量(g)299種類手持ち式電源ACアダプターレンズガラスレンズサイズ(mm)31×260×80mm
LEDライト付ルーペティ・エス・ケイ(4件のレビュー)当日出荷
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5タイプライト付きルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ライトルーペクリアー光学5日以内出荷から9日以内出荷
暗所で使えるライト付ルーペ
タイプライトルーペ光源ニップル球材質(レンズ)ガラス
フラッシュルーペマルクス5日以内出荷から7日以内出荷
ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~