「倍率(倍)」から絞り込む
ライト付ルーペ RF-323MIZAR(ミザールテック)当日出荷
ワイドで明るい視界が得られる、便利なライト付きフラッシュルーペです。大型の80mmレンズとしては3.5倍と倍率も高く、置いて見ることができるので新聞や文献を読む時などに疲労感がなく長く使えます。
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)80質量(g)185レンズガラスレンズライト種類有バッテリー単2電池2本(別売)
LEDポケットルーペエンジニア当日出荷
レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率3.5倍付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)46電池CR2016
LEDライトルーペクリアー光学9日以内出荷
倍率(倍)2.5、3.5レンズ径(Φmm)33、25寸法(mm)65×49×17質量(g)40光源橙色LED使用電池CR2032×1材質(レンズ)プラアズワン品番64-5273-40
LEDライトルーペクリアー光学9日以内出荷
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)35寸法(mm)80×44×12質量(g)37使用電池CR2016×2(付属)材質(レンズ)アクリルアズワン品番64-5273-39
LEDライト付ルーペティ・エス・ケイ当日出荷
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター]I.L.K(池田レンズ工業)翌々日出荷
倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)80トラスコ品番805-2072材質ガラス・プラスチック・鉄・他質量(g)238種類手持ち式電源ACアダプターレンズガラスレンズサイズ(mm)131×260×80mm
LEDワイドライトルーペエッシェンバッハ6日以内出荷
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。
経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
ライトルーペ京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)当日出荷
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)替球豆電球2.5V(0.5A)
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~