マルチパワーLEDライト付きマグニファイアCarson(カールソン)当日出荷
コンパクトで持ち運びも便利なLEDライト付ルーペ、Carson マルチパワーLEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!マルチLEDライト付きマグニファイアです。鮮明で明るいアクリルレンズを採用。3通りの倍率が使用でき、細かい文字を読むのにも最適です。小型でバッグやポケットにも入りやすく持ち運びにも便利です。
材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約41電源CR2032 ※付属電池はテスト用倍率(倍)6、4.5、2.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約6.1×11×0.8
2.5倍 ハンギングマグニファイアCarson(カールソン)5日以内出荷
首に掛けるルーペ、Carson 2.5倍ハンギングマグニファイア。長さ調整可能なストラップ付ハンズフリールーペ。倍率は2倍で、4.5倍のスポットレンズも付属。胸元でルーペを固定でき、超高輝度LEDが手元の明るい視界を提供します。裁縫、刺繍クラフトなどに最適なルーペです。
寸法(mm)約51×13×77質量(g)約82電源LR-41×3個 ※付属電池はテスト用倍率(倍)2.5、[スポットレンズ]4.5主要材質ABS、TPE、アクリル、ポリエステルレンズサイズ(mm)約Φ70
4.5×30mm カメラセンサーマグニファイアCarson(カールソン)5日以内出荷
LEDライト付きカメラセンサールーペ、Carson 4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア。センサールーペを使用することでカメラセンサーのゴミや汚れの掃除を楽にできます。センサーの中をよく見えるようにルーペのベースには6個のLEDライトがついています。小さいブラシ等はレンズを見ながらでも入り、レンズが邪魔な時にはライトをつけたまま45度回転できます。小型なデザインでカメラバッグに入れられます。
付属品ジッパー付きセミハードケース寸法(mm)約59×56×49質量(g)約55電源CR2032×2個 ※付属電池はテスト用倍率(倍)4.5主要材質ABS、アクリルレンズサイズ(mm)約Φ25
エルズーム ハンドルーペ Φ90mmオーム電機(2件のレビュー)当日出荷
光学レンズにより、約3倍、約4.5倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはフチがなく見やすいです。大型レンズなのに軽量(約85g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率3倍/約4.5倍(サブレンズ)寸法(mm)幅90×高さ228×厚さ36材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)質量(g)約85(電池を除く)レンズ径(Φmm)90(メインレンズ)使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズLED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~