携帯に便利な薄型タイプ。
用途によって3種類の倍率を選べます。
LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等
倍率(倍)3、5、7
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
レンズサイズ(mm)70×50
使用電池CR2032×2個((別売)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
LEDライトルーペ 薄型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。
倍率(倍)3、5、7
レンズサイズ(mm)70×54
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
使用電池CR2032×2個(テスト用付属)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)約130(ボタン電池を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49
レンズ径(Φmm)約68
連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)
光源白色LED×3灯(交換できません)
電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)
色ブラック
材質(本体)アルミ
質量(g)約180(ボタン電池を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49
レンズ径(Φmm)約68
連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)
光源白色LED×3灯(交換できません)
電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×115
質量(g)約50
電源単4電池×3本(別売)
倍率(倍)5
主要材質ABS、アクリル、鉄
レンズサイズ(mm)約40×40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質アクリルレンズ
全長(mm)150~180
質量(g)約70(電池含まず)
電源単4電池×3本(付属)
レンズ径(Φmm)65・50・37
倍率(倍)2.5・5・8
光源LED球
アズワン品番64-7913-86
1個
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
LEDライト付きの為、暗がりでも使用できます
電源単4電池×3本(付属)
本体寸法(mm)110×50
倍率(倍)5
光源LED球
レンズサイズ(mm)40×35
アズワン品番64-2259-24
1個
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
倍率5倍
仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
サイズ190×66×62mm
質量(g)257
電源単2電池2本(別売)
レンズ径(Φmm)50mm
光源LED球
材質(レンズ)ガラス
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
全長(mm)130
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球交換不可
材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:発光ダイオード
レンズ径(Φmm)大玉:70、小玉:20
倍率(倍)大玉拡大:5、小玉拡大:5
本体サイズ(mm)250×98×47
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ワンタッチで手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア 収納式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。ポップアウト式ワンタッチで手軽に開閉、収納ができます。ボタンを上にスライドするとレンズが飛び出し、LEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×158
質量(g)約55
電源単4電池×3本(別売)
倍率(倍)5
主要材質ABS、アクリル、鉄
レンズサイズ(mm)約45×45
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
倍率(倍)5
レンズ径(Φmm)70
付属品収納ケース
寸法(mm)92×92×52
電源CR2016×2(付属)
光源LED3灯
材質(レンズ)ガラス
照明とスケールが付いた点検などに便利なルーペです。
倍率5倍
電源単1電池×2(別売)
レンズ径(Φmm)50
視野(実視野)26×25
スケール(窓枠のみ)タテ1mm目盛、ヨコ2mm目盛
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
LEDライトの光で鮮やかに拡大。
ゆがみの少ない非球面レンズ。
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。
傷が付きにくく、明るく拡大します。
輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
材質(レンズ)PXM光学樹脂
付属品単三電池×2本、専用ケース
色輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト
ヘッド(レンズ)とライト付きグリップを組み合わせて使う置き型ルーペです。
LEDライトで鮮明に拡大します。
文字を追いやすい赤ライン付です。
ゆがみの少ない非球面レンズを採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示しています。
傷が付きにくく、明るく拡大するPXM光学樹脂レンズ採用。
レンズセラティックハードコーティング、アスフェリカル(非球面)
材質(レンズ)PXM光学樹脂
電源単2電池2本
色輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ
LEDライトの光で鮮やかに拡大。
ゆがみの少ない非球面レンズ。
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。
傷が付きにくく、明るく拡大します。
輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
材質(レンズ)PXM光学樹脂
付属品単三電池×2本、専用ケース
色輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス
種類スタンドルーペ(マグネット付)
サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。