メタルホルダーD19ビクセン当日出荷
これ一つで7通りの倍率が使用可能。多彩な用途に対応したポケットルーペです。
低倍率(3倍)から高倍率(15倍)まで使用できるため、鉱物や宝石の鑑定はもちろん、印刷物のチェックや製品の品質チェックなど幅広い用途に使用いただけます。
レンズ口径も大きいので使いやすく、スマートフォンを使ったマクロ撮影にも向いています。
用途化石や鉱物、鉱石の観察、印刷物のチェックに質量(g)38タイプディテールルーペ倍率3、4、5、6.5、9、11、15倍レンズ径(Φmm)19収納時寸法(mm)51×27×17(収納状態)材質(レンズ)ガラスレンズ(各1枚レンズ)ケース3枚出、収納式メタルケース