絞り込み
倍率(倍)
- 3.5
- 1(1)
- 1.2(3)
- 1.5(5)
- 1.75(1)
- 1.8(16)
- 2(2)
- 2.2(1)
- 2.25(1)
- 2.3(11)
- 2.5(10)
- 2.7(9)
- 3(2)
- 3.3(5)
- 4.8(2)
- 5(1)
- 5.3(1)
- 5.5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- I.L.K(池田レンズ工業)(5)
- クリアー光学(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 京葉光器(LEAF)(2)
- エスコ(1)
- シンワ測定(1)
- SK(新潟精機)(1)
- トライメイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ヘッドルーペ
(193件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ
トライメイト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
双眼ヘッドルーペ
シンワ測定(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
LEDライトヘッドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。用途工場での検査、検品や組み立て作業。トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
ヘッドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から4日以内出荷電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス質量(g)180種類ヘッドルーペ
双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付
I.L.K(池田レンズ工業)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から4日以内出荷材質ガラス・プラスチック・合皮・他種類ヘッドルーペレンズホワイトガラスレンズレンズサイズ(mm)22×38サイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114
クリアー光学¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
LEDライト付ヘッドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオードレンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
ヘッドルーペ
エスコ¥6,450税込¥7,0951個5日以内出荷ルーペ角度調整可能。アクリル樹脂レンズ(102×49(H)mm)4枚入。LEDライト付ですので暗い場所でのご使用にも適します。レンズを交換することで倍率を選ぶことが出来ます。両手が自由に使えますので、作業や読書の際に大変便利。質量(g)185 (電池含)電源単4電池2本 (付属)倍率1.2倍、1.8倍、2.5倍、3.5倍 (組み合わせて、倍率の変更可能)光源LED球
装着型 ヘッドルーペ
京葉光器(LEAF)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷フリーハンドで作業が行えるヘッドルーペです。ヘッドバンドはバックルバンド式で、着脱可能です。眼鏡を掛けたままでも御使用になれます。用途細かい作業、組立、検査などセット内容ヘッドルーペ本体、レンズ材質レンズ:プラスチック幅(mm)210全長(mm)210高さ(mm)40タイプヘッドセット型奥行(mm)220レンズサイズ(mm)28×75