5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに 倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5 電源単4形乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命(時間)約40000 電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。 倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍 レンズサイズ(mm)36×89 トラスコ品番321-3129 寸法(mm)134×255×40(装着) 質量(g)194 種類ヘッドルーペ 使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍) 材質(レンズ)ガラス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ヘッドルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180 種類ヘッドルーペ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。 LEDライト付のため細かい作業にも適しています。 メガネを掛けたままでも装着可能です。 外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。 通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。 特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。 倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目) 仕様替ランプ交換不可 トラスコ品番798-5193 質量(g)150 電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売) レンズサイズ(mm)85×35 材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付ヘッドルーペ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚) 種類ヘッドルーペ 光源LED発光ダイオード 使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個) 本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm) 材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)