「倍率(倍)」から絞り込む
ヘッドルーペ (レンズ2枚付)クリアー光学9日以内出荷
レンズ径(Φmm)22×38(片眼)寸法(mm)225×190×40材質(レンズ)白ガラス(裏:アクリル)
ヘッドルーペクリアー光学8日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)230×195×50質量(g)190材質(レンズ)白ガラス
ヘッドルーペエンジニア翌日出荷から3日以内出荷
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。
ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。
メガネをかけたままでも使用出来ます。
倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83)
交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88)
ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。
レンズ:ガラス
LEDライトヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)当日出荷
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。
精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。
付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
ヘッドルーペTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。頭部周長調節幅500mm~650mm。
倍率2.3倍・3.3倍(2段階)トラスコ品番250-9130材質/仕上レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル質量(g)190種類ヘッドルーペ
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~